空調・電設資材 :「伸縮計」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
高さ調節ができます。(調節高さ:170 ~ 300mm)
付属品取付ビス・ナット付
材質光沢クロメートめっき
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
0.01m/sから測定できる高精度な風速計。
風速・温度・風量測定が可能。
伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。
データメモリ99点保存(手動)。
大型ディスプレー60×47mmで見やすい。
付属品プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書
測定範囲(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃
質量(g)(本体)約250、(ケーブル)約240
電源単4電池×6
測定方式(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ
測定精度(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃
分解能(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃
機能Max.Min.Ave機能
使用環境-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期2秒/回
電池寿命約10時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)156×73×35
保存環境-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと)
ケーブル長(mm)1600
プローブ長(mm)(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時
データ記録件数99データ(手動)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
190mm~300mmで伸縮可能です。
電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。
パイプシャフト内専用です。
付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本)
表面処理電気めっき
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。