空調・電設資材 :「住宅・店舗用照明器具」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)612 幅(mm)612 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)3.4 高さ(mm)117 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:プッシュ式 消費電力(W)39 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色(フレーム)ナチュラル エネルギー消費効率(Lm/W)103.8 皮相電力(VA)40(100V) 光束(Lm)4050 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 適用畳数~10 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

~12畳用。アクリルカバー。木製枠。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)40.9 適用畳数~12畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)134.4 幅(mm)560 高さ(mm)146 質量(kg)2.4 長さ(mm)560 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)5499 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)612 幅(mm)612 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)3.4 高さ(mm)117 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:プッシュ式 消費電力(W)44 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色(フレーム)ナチュラル エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 皮相電力(VA)45(100V) 光束(Lm)4730 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 適用畳数~12 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
RoHS
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)24.7 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)129.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)1000 質量(kg)1.2 光源色昼光色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,398 税込10,338
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります