空調・電設資材 :「作業用脚立」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。
ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。
直角に切断でき、切りくずも発生しません。
脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)
材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材
質量(kg)約2.5
切断可能 外径(Φmm)Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
カラー ・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)の釘部の取り外しが簡単にできます。
スティックタイプは、脚立を使用することなく高所の釘部取り外し作業ができます。(ハンドタイプにVE16・C19等を取り付けることもできます。)
仕様釘1本止・型枠用)用専用
適合カラー・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。
ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。
直角に切断でき、切りくずも発生しません。
脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
切断可能 外径(Φmm)MC-V114用
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
脚立などを使用せず、デッキ上側から取り付けが行えるケーブル支持金具です。
予めインサートを組んでデッキの上側より取り付けが行えるため、デッキ下側から脚立等でケーブル支持金具をインサートへ取り付ける作業がなく、安全性・作業性が向上します。
ケーブル支持金具の開口部が広いため、外径の大きいケーブルの支持が行えます。
ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
SKJ910-55はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
チューブ色黄
適合インサート:SKSP-W3-□
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。