空調・電設資材 :「倉庫」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
大規模商業施設・倉庫などの高天井から居住空間向けの低天井まで多彩な用途に対応する軒下ダウンライト
用途軒下用
質量(kg)2.4
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ軒下用
使用温度範囲(℃)5~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)62
定格寿命(時間)40000
クラス700
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
枠プラスチック 白色
器具相当HID100形
反射板プラスチック 白色仕上
ユニットボックス鋼板
下面カバーアクリル拡散
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1250×86
色(本体)白
グリーン購入法適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
消費電力(W)42
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
Myシリーズ。-40℃対応。天井直付用、レースウェイ対応。口出し線付(全長1000mm)
用途工場・倉庫用
材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)2
保護等級IP65
定格段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
使用可能温度範囲-40~35℃
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)5.8
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
大きさ20形
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~35℃
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)800
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
器具相当FL20形×1灯器具相当
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(カバー)帯電防止アクリル 透明
ライトユニット防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵
保護等級防湿形/IP20
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
材質(カバー)強化ガラス透明
材質(枠)アルミ アルマイト仕上
取付穴220×1230
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)150
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
材質(カバー)強化ガラス透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
取付穴220×1230
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス8
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
LED寿命(時間)40000
汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに
カバーポリカーボネート(透明)
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
本体鋼板
機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)75
耐震性S2
モデルRGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)75
光源寿命60000時間
シリーズGTシリーズ
モデルSGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
耐震性S2
本体鋼板
カバーポリカーボネート(透明)レンズ付
電源デジタルインターフェース搭載
グリーン購入法適合
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色
色温度(K)5000
大きさ110形
形状逆富士タイプ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
演色指数(Ra)85
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色
色温度(K)5000
大きさ110形
形状笠付タイプ
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
演色指数(Ra)85
材質(ライトユニットカバー)アクリル
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。