空調・電設資材 :「傾斜屋根」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)60~680 耐荷重(kg)(最大)60 勾配角(屋根)15°~35° 質量(kg)3.0 寸法D(mm)130~350 表面処理粉体塗装仕上げ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


ネグロス電工傾斜屋根直角
勾配11~27° ワイヤー附属
勾配角11~27° 付属品ワイヤー 適合3.2kW、2800kcal級以下 種別アクリル塗装 最大積載量(kg)60 取付寸法(mm)脚幅/145~340、奥行/240~700
1台
9,598 税込10,558
16日以内出荷

積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700 使用荷重(kg)80 勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10) 仕様ステー付 質量(kg)5.2 表面処理ZAM+粉体塗装 奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

勾配40°以下 ワイヤー附属
勾配角27°以下 付属品ワイヤー 適合3.2kW、2800kcal級以下 最大積載量(kg)50 取付寸法(mm)脚幅/330~630、奥行/160~320
1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッケージエアコン屋根用
用途傾斜屋根用 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

据付場所は問いません コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属
仕様ノンスパナタイプ 付属品コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ 適合3.2kW、2800kcal級以下 最大積載量(kg)50 取付寸法(mm)脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)
1台
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60 勾配角屋根:0~30度 寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350 適合範囲3.2kw級以下 荷重(kg)単品:3.4
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

折半屋根用
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)400~1000 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 質量(kg)9.7 寸法D(mm)300~430 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)1~7
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

傾斜屋根直角置き用
用途塩害地向け 寸法W(mm)220~700 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法D(mm)100~540 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)14~30
1セット(4台)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

平地自在置き用
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)400~1010 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 質量(kg)19.3 寸法D(mm)270~430 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。 べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個
62,980 税込69,278
16日以内出荷

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷

1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940 使用荷重(kg)80
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷



耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折板屋根用太陽電池傾斜取付金具と組み合わせて、地上垂直積雪量0.6mまで対応できます。
1個
1,698 税込1,868
16日以内出荷

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ボルトを外さずに簡単、確実に角度調整。オーソドックスな傾斜屋根据付架台。
用途屋根置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(6台)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。 傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
1個
789 税込868
16日以内出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。塗装モデルです。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
幅(mm)股:400 全長(mm)650 質量(kg)1.7 材質(本体)亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 適合マスト径(Φmm)25~32
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用 (棟瓦の幅が250mmまで対応)。塗装モデル。RoHS指令対応。
寸法(mm)全長:535、股幅:355 質量(kg)1.4 材質(本体)亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 適合マスト径(Φmm)25~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用。
寸法(mm)全長:535、股幅:355 質量(kg)1.5 材質(本体)鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合マスト径(Φmm)25~32
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
幅(mm)股:400 全長(mm)650 質量(kg)2 材質(本体)溶融亜鉛メッキ 適合マスト径(Φmm)25~32
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。
幅(mm)(股幅)400 全長(mm)1165 質量(kg)2.9 材質(本体)溶融亜鉛メッキ 適合マスト径(Φmm)25~32 RoHS指令(10物質対応)対応 マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング