空調・電設資材 :「傾斜架台」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ネグロス電工傾斜屋根直角
勾配11~27° ワイヤー附属
勾配角11~27° 付属品ワイヤー 適合3.2kW、2800kcal級以下 種別アクリル塗装 最大積載量(kg)60 取付寸法(mm)脚幅/145~340、奥行/240~700
1台
9,598 税込10,558
16日以内出荷

傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60 勾配角屋根:0~30度 寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350 適合範囲3.2kw級以下 荷重(kg)単品:3.4
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)60~680 耐荷重(kg)(最大)60 勾配角(屋根)15°~35° 質量(kg)3.0 寸法D(mm)130~350 表面処理粉体塗装仕上げ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700 使用荷重(kg)80 勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10) 仕様ステー付 質量(kg)5.2 表面処理ZAM+粉体塗装 奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勾配40°以下 ワイヤー附属
勾配角27°以下 付属品ワイヤー 適合3.2kW、2800kcal級以下 最大積載量(kg)50 取付寸法(mm)脚幅/330~630、奥行/160~320
1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

据付場所は問いません コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属
仕様ノンスパナタイプ 付属品コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ 適合3.2kW、2800kcal級以下 最大積載量(kg)50 取付寸法(mm)脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)
1台
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)100 質量(kg)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940 使用荷重(kg)80
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地置用メッキタイプ。
用途平地・段差/傾斜置用架台 材質圧延鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる平地置。
用途平地・段差/傾斜置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ボルトを外さずに簡単、確実に角度調整。オーソドックスな傾斜屋根据付架台。
用途屋根置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング