空調・電設資材 :「光センサ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
MILCO.NET 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替えタイプ)。
種別調光コントローラ
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)4W(最大負荷台数、消灯時)
定格電源電圧AC100~254V
皮相電力(VA)定格:10
入数1台
特性照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)
埋込穴(Φmm)75
1台
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
HAFELE製LED専用タッチレスセンサー、ドアセンサー兼用スイッチ(側面の切り替えスイッチで、タッチレス入切、ドアセンサースイッチの切り替えが出来ます。白、黒、グレーのカバーが付属します。調光器センサースイッチまたは扉センサースイッチとしての機能は、内蔵マイクロスイッチで変更できます。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング:タッチレス●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、タッチレス,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯,調光●センサー範囲:0-75mm●バージョン:調光器センサースイッチ(50~100%)または扉センサースイッチとして調整可能(調光値は保存されます)
長さ(mm)44.5
色白/グレー/黒
取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用
消費電力(W)0.3
下穴径(Φmm)12
直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5
保護等級IP20
梱包内容センサースイッチ1個、調整可能、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)
出力端子制御用:1個,Looxスイッチ
メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付き。トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電圧(V)100
光源LED×48灯使用(交換不可)
検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m
光源色昼光色
点灯保持時間約60秒
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
ランプランプ付
消費電力(W)4.9
容量(VA)9
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W相当
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
保護構造防雨形
光源色電球色
LEDLED交換可
照度センサ制御。調光T/U付照度センサの回路設計に。外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電。ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電。タイマーとの連動でさらに節電。壁スイッチからの調光も可能
色クールホワイト
定格AC100~242V
定格電圧(V)100~242
導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。
まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。
四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。
間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。
様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。
角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
人感センサー+照度センサー付き。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型
質量(kg)0.53
消費電力(W)14.5
寿命約40000時間
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8
光束(Lm)1520
演色指数(Ra)80
人感センサー(感知距離)3m、(感知角度)90°、(消灯までの時間)1分、(動作周囲明るさ)50Lx
仕様ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)点灯照度・点灯保持時間調整機能付天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)埋込型拡散タイプ天井面取付専用
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.4
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)127.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1580
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)78
子品番【本体】NNS20320W【電源ユニット】NNK15004N LE9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
省エネタイプのLED外玄関灯
白熱球40W相当の明るさ
防雨型
光センサー付き
配線工事必要
消費電力(W)7
仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ
材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色
質量(kg)0.9
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.2
光束(Lm)240
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
タイプ人感センサー付
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
人感センサーON-OFF型
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ひと(熱線)センサ付
適合Ra83
質量(kg)1.9
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
安定器(出力型)定格出力型、(補足)ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
仕様ひと(熱線)センサ付
適合Ra83
質量(kg)1.1
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)11.6
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)1450
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×50
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
安定器(出力型)定格出力型、(補足)ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)
エネルギー消費効率(Lm/W)125
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
子品番【器具本体】NNLK21509J【ライトバー】NNL2100NNJLE9
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ひと(熱線)センサ付
適合Ra83
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×60
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
安定器(出力型)定格出力型、(補足)ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様明るさセンサ付
適合Ra83
質量(kg)1.9
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)6550
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×50
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
安定器(出力型)定格出力型、(補足)明るさセンサ対応式(おまかせセルコン)
エネルギー消費効率(Lm/W)151.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
子品番【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4600ANTLE9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
仕様ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)点灯照度・点灯保持時間調整機能付天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)埋込型拡散タイプ天井面取付専用
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.4
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)119.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1485
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)78
子品番【本体】NNS20323W【電源ユニット】NNK15004N LE9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ひと(熱線)センサ付
適合Ra83
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×50
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
安定器(出力型)定格出力型、(補足)ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
折りたたみ式(省スペース保管可能)
電源に単3電池を採用する事で、ニッケル水素電池の使用が可能。
連続使用時間は約60時間(流動時・アルカリ電池使用時)
光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED16個●点灯方式:点滅・流動、夜間自動点滅スイッチ切替式、連続点滅時間/60時間(アルカリ電池使用時)●電源:単3団地4本●重量:約4.8kg●サイズ:406×834×D527mm(使用時)、406×92.5×D527mm(折畳時)●材質:フレーム/アルミ、本体部/HDPE、反射板/アクリル、脚部/スチール、電池ケース部/ABS
アズワン品番67-7381-52
1個
¥48,678
税込¥53,546
5日以内出荷
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.3
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)78
質量(kg)0.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)点灯照度・点灯保持時間調整機能付天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)埋込型拡散タイプ天井面取付専用
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様明るさセンサ付
適合Ra83
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×60
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
安定器(出力型)定格出力型、(補足)明るさセンサ対応式(おまかせセルコン)
エネルギー消費効率(Lm/W)149.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6430
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
子品番【器具本体】NNLK41517J【ライトバー】NNL4600ANTLE9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
仕様ひと(熱線)センサ付
適合Ra83
質量(kg)1.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)11.6
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)1450
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×50
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
安定器(出力型)定格出力型、(補足)ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)
エネルギー消費効率(Lm/W)125
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
子品番【器具本体】NNLK21515J【ライトバー】NNL2100NNJLE9
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
仕様ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)点灯照度・点灯保持時間調整機能付天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)埋込型拡散タイプ天井面取付専用
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.4
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)122.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1525
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)78
子品番【本体】NNS20322W【電源ユニット】NNK15004N LE9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様明るさセンサ付
適合Ra83
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)6550
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×50
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
安定器(出力型)定格出力型、(補足)明るさセンサ対応式(おまかせセルコン)
エネルギー消費効率(Lm/W)151.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
子品番【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4600ANTLE9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途非常用照明器具。天井直付・壁面横付兼用
定格固定出力
大きさ20形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S2
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。人検知センサ付。LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途非常用照明器具。天井直付・壁面横付兼用
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
使用電池(Ni-MH)7H15DA
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
演色指数(Ra)85
耐震性S2
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可
形20形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)85
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
人感センサー付
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可
形40形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)85
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
人感センサー付
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
1台
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)4.9
機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)69.6
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)10
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
別売付属品※絶縁台別売(DP-11805)
点灯保持時間60秒
ランプランプ付
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプランプ付
LEDLED交換可
点灯保持時間60秒
調光の可否否
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択
乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
色ブラック
構造高気密SB/浅型
定格消費電力(W)9.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)83
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:55.2
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)20(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)508
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
グリーン購入法適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。
20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。
電気代0円、Co2排出ゼロ。
自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。
検知エリアは、2~6m。
車1台分を完全カバー出来ます。
自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。
もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。
材質アルミ合金
寸法(mm)566×182×63
質量(kg)2.9
消費電力(W)12(100%点灯時)
使用温度(℃)-15~+45
保護等級IP65(耐塵防噴流型)
色温度(K)5000
保証期間2年
光束(Lm)(器具)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.24MB)
グリーン購入法適合
高さ(m)(取付)3~5
適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)
バッテリー容量(Wh)89.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
グリーン購入法適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
グリーン購入法適合
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。