空調・電設資材 :「光拡散」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
タイプLED一体型
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)7.3
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)180
高さ(mm)50
タイプLED一体型
取付方式グローブ:ねじ込式
消費電力(W)7.9
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
皮相電力(VA)13(100V)
光束(Lm)685
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
消費電力(W)9.5
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
明るさ白熱灯器具100W相当
高さ(mm)40
質量(kg)0.5
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)10(100V)
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
仕様調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
直径(Φmm)150
取付方式グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
消費電力(W)9.2
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
LEDLED一体型
皮相電力(VA)20(100V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)811
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結中間部用
材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)39.1
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.2
皮相電力(VA)40/42/42(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)4700
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結端部用
材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)39
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6
皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)4550
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結端部用
材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)39
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)119.2
皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)4650
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結中間部用
材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)39
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6
皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)4550
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途単体用
材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)39
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6
皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)4550
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途単体用
材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)39
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120
皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)4680
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5000
演色指数(Ra)83
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結端部用
材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)39.1
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.2
皮相電力(VA)40/42/42(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)4700
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途単体用
材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)39.1
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.2
皮相電力(VA)40/42/42(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)4700
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
調色の可否可
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結端部用
材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)39
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120
皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)4680
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5000
演色指数(Ra)83
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結中間部用
材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)39
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120
皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)4680
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5000
演色指数(Ra)83
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結中間部用
材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)39
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.6
皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)4860
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5000
演色指数(Ra)83
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途単体用
材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)39
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)119.2
皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)4650
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途単体用
材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)39
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.6
皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)4860
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5000
演色指数(Ra)83
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結端部用
材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)39
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.6
皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)4860
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5000
演色指数(Ra)83
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結中間部用
材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)39
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)119.2
皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)4650
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途単体用
材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)
質量(kg)1.8
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)24.6
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)130
皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途連結端部用
消費電力(W)24.2
タイプLED一体型
演色指数(Ra)83
明るさ(Lm)3200
枠アルミ
材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)
取付必要高(mm)80
質量(kg)1.8
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)
取付方式Cチャンネル回避型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途連結中間部用
材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)
質量(kg)1.8
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)24.2
皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)83
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途連結端部用
材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)
質量(kg)1.8
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)24.6
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)130
皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途連結中間部用
材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)
質量(kg)1.8
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)24.6
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)130
皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
調色の可否可
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途単体用
材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)
質量(kg)1.8
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)24.2
皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)83
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
店舗や施設の屋外をやわらかな拡散光で照らす、FHTクラスの軒下用ダウンライトをロープライスで実現。高原寿命の長いLEDはメンテナンスコストの削減にも効果的です。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用。非調光タイプ
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/M形(一般型)
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)32
ランプLED一体型
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)162.5
皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)
光束(Lm)5200
LED寿命(時間)40000
明るさHf32W定格出力×2灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面
調光の可否可(100-1%)/調色
傾斜天井取付角度(°)90
再生紙使用マーク適合
適度に光を絞る光学レンズを内蔵。
同クラスの拡散配光タイプに比べて効率よく直下照度をアップさせたミディアム配光のベースダウンライトです。
仕様連続調光100~1%・位相制御、浅型、配光未対応
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
再生紙使用マーク適合
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)
光源色昼白色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
カバー鋼(白色)
明るさHf32W定格出力相当
取付可能天井厚(mm)3~25
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
構造高気密SB
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン。やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト。高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色昼白色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
カバー鋼(オフホワイト)
LED寿命(時間)40000
調光方式段調光
スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応
LED寿命(時間)50000
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~55°)。埋込高100mm以下の薄型の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバー鋼(白色)
質量(kg)5.8
タイプLED一体型
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%(リモコン別売)
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)□500
傾斜天井取付角度(°)~55(可能)
取付可能天井厚(mm)3~40
再生紙使用マーク適合
本体が見えないすっきりした取付構造。出幅50mm。光が全方向に拡散する薄型バスルームライトです
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)180
高さ(mm)50
タイプLED一体型
取付方式グローブ:ねじ込式
消費電力(W)7.9
構造防雨・防湿・高気密SB/薄型
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)13(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)90
再生紙使用マーク適合
Convertibleシリーズ。リモコンで配光が切り替わる配光切替ダウンライト。調光・調色機能を備えた通常の拡散配光に加えて、ドラマチックな演出のミディアム配光に切り替えが可能なダウンライトです。シーンに合わせた空間演出を日々の暮らしに。Convertibleシリーズ以外のコネクテッドライティング器具にもご使用いただけます(調光・調色機能のみ)
仕様調光器不可
質量(kg)0.4
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)50000
レンズ材アクリル(透明)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
LEDLED一体型
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミ
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)2.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)5(100V)
配光角度(°)96
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.8
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)100
明るさ白熱灯器具60Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。