空調・電設資材 :「光源」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用
ランプの種類LED
カバーアクリル(ケシ)
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
質量(kg)0.9
配光タイプ広拡散
配光角度(°)60
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.9
ランプの種類LED
配光角度(°)34
配光タイプワイド
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.9
ランプの種類高彩色LED
配光角度(°)34
配光タイプワイド
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用
カバーアクリル(透明)
ランプの種類LED
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)深型
取付必要高(mm)155
質量(kg)0.4
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
色温度(K)2700
演色指数(Ra)93
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)深型
取付必要高(mm)185
質量(kg)0.5
配光タイプ拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
配光角度(°)42
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.5
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)185
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)200
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.9
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高彩色LED
明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.7
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)215
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.9
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
壁や植栽のライトアップに最適です。
ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
消費電力(W)5.4
仕様調光器不可、防雨型
材質ステンレス(ヘアライン)、アルミ(黒色)、強化ガラス(透明)
質量(kg)3
径(Φmm)185
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)166
光源色電球色
LED寿命(時間)32000
演色指数(Ra)85
再生紙使用マーク適合
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.4
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)155
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)深型
取付必要高(mm)185
質量(kg)0.5
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)125
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)深型
取付必要高(mm)200
質量(kg)0.6
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.7
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)125
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)深型
取付必要高(mm)230
質量(kg)0.7
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.9
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.5
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)175
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
ランプの種類LED
枠アルミダイカスト
配光タイプ広拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様(光源の深さ)一般型
定格寿命(時間)40000
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.9
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
色(本体)オフホワイト
明るさC4000、(従来の明るさ)CDM-T150Wクラス
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)170
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)□150
調光の可否否
PLUGGED(プラグド)。共通のハウジングに4段階の明るさの光源を格納できる汎用性の高さが特徴です
ランプの種類LED
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠アルミダイカスト
質量(kg)0.5
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.4
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
複数のLEDを丁寧にレンズ制御。光源が薄く取付必要高が低いのが特長です。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
材質(本体)鋼
レンズアクリル
消費電力(W)11
幅(mm)Φ110
埋め込み深さ(mm)108
質量(kg)0.9
明るさJR12V-50W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
埋込穴(Φmm)100
取付必要高(mm)110
仕様皮相電力VA(100V):18、電源装置:付属
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光方式位相制御
調光率(%)5~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)一般型
取付必要高(mm)145
質量(kg)0.5
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高彩色LED
明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)145
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)125
ランプの種類LED
明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)一般型
取付必要高(mm)170
質量(kg)0.7
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)125
ランプの種類高彩色
演色指数(Ra)93
明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)一般型
取付必要高(mm)170
質量(kg)0.7
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)150
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)一般型
取付必要高(mm)170
質量(kg)0.9
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)一般型
取付必要高(mm)145
質量(kg)0.5
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.9
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高彩色LED
色(本体)オフホワイト
明るさC4000、(従来の明るさ)CDM-T150Wクラス
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)170
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。共通のハウジングに4段階の明るさの光源を格納できる汎用性の高さが特徴です
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠アルミダイカスト
質量(kg)0.5
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.4
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高彩色LED
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)145
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.9
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)170
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました。ランプ交換可能なので、メンテナンスの不安を解消します
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
調光方式位相制御
調光率(%)5~100
枠鋼
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。