空調・電設資材 :「冷暖 扇風機」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。インテリアに合わせて選べるリバーシブル5枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(マットシルバー色)、羽根(木材リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ)
取付方式簡易結線型
消費電力(W)27
スイッチ全灯→3灯→消
全光束(Lm)2330
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
適用畳数~6畳
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。古風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。白熱灯器具30W×5灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(アルミ色)、羽根(木材・リバーシブル)
取付方式簡易結線型
消費電力(W)21
全光束(Lm)1750
電球LED電球フィラメント形4.2W×5(E17)
色温度(K)2400
光源色電球色
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否可 連続調光100-5%
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。光色切替調光機能タイプ。黒色と古材風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(黒色)、羽根(木材・リバーシブル)
取付方式簡易結線型
消費電力(W)21
全光束(Lm)3580
色温度(K)2400
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否可 連続調光100-5%
適用畳数~8畳
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。灯具可動式のスタイリッシュデザイン。シーンに合わせてあかりの色と明るさを切り替え可能。インテリアに合わせて選べるリバーシブル4枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
取付方式簡易結線型
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
調光の可否可 連続調光100-5%
洗練されたミニマルデザインで、空間に溶け込むシーリングファンです。真下への送風に加え、上下左右に自動スイングする機能を搭載。お部屋の隅々まで空気を循環させ、快適な環境を作ります。上下・左右の動きは独立して操作できるため、風を送りたい場所を自由に調整できます。リビングや吹き抜けはもちろん、店舗やオフィスなどビジネスシーンにもぴったり。スッキリとしたデザインで圧迫感を与えません。冷暖房効率を高め、季節問わず一年中活躍します。省エネ設計で電気代の節約にもつながります。
用途省エネ設計で電気代の節約に。
仕様組立式、時計回りのみ、風速切替5段階、タイマー機能4時間/8時間、上下(90度縦可動)左右(145度スイング可動)
付属品リモコン・リモコン用電池
取付引っ掛けシーリング
サイズ(cm)本体Φ15×H39(使用時最大高さ49羽根径40.6
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可
質量(kg)5.2
直径(Φmm)660
高さ(mm)145
タイプ灯体一体型
取付方式直付型・簡単取付
消費電力(W)40
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
皮相電力(VA)41(100V)
光束(Lm)4225
LED寿命(時間)40000
ファンリズム回転・風向切替
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~8
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。