空調・電設資材 :「切断面保護」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)端末保護キャップ
作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。
材質軟質塩化ビニル製 質量(kg)0.01
1袋(20個)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20個)
739 税込813
16日以内出荷

日新工業所保護キャップ
●パイプハンガーの切断面を保護し接触事故を防ぐ●作業中の安全確保と、施工後の切断面の見栄えを良くする
1箱(20個)
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日新工業所保護キャップ
パイプハンガーの切断面を保護し接触事故を防ぐ。作業中の安全確保と、施工後の切断面の見栄えを良くする。柔軟で取り付けやすい
材質軟質エンビ製
1箱(20個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eハンガー 端末保護キャップ
用途作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。 材質軟質塩化ビニル製 質量(kg)0.01
1個ほか
159 税込175
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工シーピーキャップ
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質ポリエチレン
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大阪電具(ODK)スクリューコーン
フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。 電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。 フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン エンドキャップ
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の切断時の端面保護に
質量(g)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.5×14.5×16
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

●電線管の端末処理に使用●電線管切断面に差し込み電線被覆を保護します。ねじ付き電線管にも使用可能
材質ポリエチレン製
1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大阪電具(ODK)特殊コーン
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
表面処理電気亜鉛メッキ 主材質
1個
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大阪電具(ODK)スクリューコーン
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
表面処理亜鉛合金ダイカスト 主材質
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪電具(ODK)スクリュ-コ-ン
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する為に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。NEXCO被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個) 種別SJV:52 材質PVC 質量(g)210 長さ(m)4 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×4000×4 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.5 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)576 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(4m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20 材質PVC 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×2000×4 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)288 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(2m)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TASCO(タスコ)TA858DA用固定刃
仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DA用固定刃使用できるアングルのサイズー
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TASCO(タスコ)TA858DB用可動刃
仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DB用可動刃使用できるアングルのサイズー
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TASCO(タスコ)TA858DA用可動刃
仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DA用可動刃使用できるアングルのサイズー
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TASCO(タスコ)TA858DB用固定刃
仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DB用固定刃使用できるアングルのサイズー
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズパイプハンガー40×25×1.6mm
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズレースウェイ40×30×1.6mm、ダクター40×30×2.0mm
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります