空調・電設資材 :「切替 スイッチ パナソニック」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ONOFFと強弱の切替用 ~10W用 スイッチ定格0.5A 24時間ラベル入り
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)光色切替ダウンライト
2つの光色を壁スイッチで簡単切り替え。 LDKはもちろん、洗面室などあらゆる場所に。
仕様準耐火構造対応 電圧(V)100 スイッチ壁:2光色切替 構造高気密SB形 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 電球の種類LEDフラットランプΦ70光色切替(口金GX53-1) 埋込高(mm)70 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト100形 光色切替
エコ商品
光色切替タイプ
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD40002SCQ1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)8.2 スイッチ壁スイッチ切替(2光色切替) 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色昼白色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.3、固有エネルギー消費効率電球色:86.5(710lm・8.2W) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.15 光束(Lm)器具:700 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当100形電球1灯器具相当 子品番子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD40002SCQ1 調色の可否
1セット
5,498 税込6,048
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト100形 光色切替
エコ商品
光色切替タイプ
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD40004SCQ1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)8.2 スイッチ壁スイッチ切替(2光色切替) 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色温白色・昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.3、固有エネルギー消費効率電球色:86.5(710lm・8.2W) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.15 光束(Lm)器具:710、700 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当100形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD40004SCQ1 調色の可否
1セット
5,498 税込6,048
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト100形 光色切替
エコ商品
光色切替タイプ
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD40001SCQ1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)8.2 スイッチ壁スイッチ切替(2光色切替) 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色温白色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.3、固有エネルギー消費効率電球色:86.5(710lm・8.2W) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.15 光束(Lm)器具:710 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当100形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD40001SCQ1 調色の可否
1セット
5,498 税込6,048
3日以内出荷

LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 埋込高(mm)80 調光の可否不可
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト60形 光色切替
エコ商品
光色切替タイプ
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD20002SCQ1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 スイッチ壁スイッチ切替(2光色切替) 色温度(K)2700 LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色昼白色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.2、固有エネルギー消費効率電球色:88.2lm/W(450lm・5.1W) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.09 光束(Lm)器具:450、440 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD20002SCQ1 調色の可否
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト60形 光色切替
エコ商品
光色切替タイプ
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD20001SCQ1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)切替) 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 スイッチ壁スイッチ切替(2光色 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.2、固有エネルギー消費効率電球色:88.2lm/W(450lm・5.1W) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.09 光束(Lm)器具:450、440 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD20001SCQ1 調色の可否
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト60形 光色切替
エコ商品
光色切替タイプ
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD20004SCQ1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 スイッチ壁スイッチ切替(2光色切替) 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色・昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.2、固有エネルギー消費効率電球色:88.2lm/W(450lm・5.1W) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.09 光束(Lm)器具:450、440 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD20004SCQ1 調色の可否
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷

ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120 付属品24時間換気お願いラベル1枚
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

1台
2,298 税込2,528
当日出荷

ONOFFの切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

スイッチ定格4A ONOFFと熱交換気運転急速運転の切替用 24時間ラベル入り
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

スイッチ定格0.5A ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱) 24時間ラベル入り
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

スイッチ定格4A ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱) 24時間ラベル入り
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

スイッチ定格4A ONOFFと熱交換気運転急速運転とセンサーの自動運転手動運転の切替用
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ONOFFとセンサーの自動運転手動運転の切替用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

スイッチ定格4A ONOFFと強弱運転とセンサーの自動運転手動運転の切替用
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFと強・弱の切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ONOFFと常時運転急速運転と24時間常時換気切替(強ー弱) スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱) スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFと強・弱の切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ONOFFとセンサーの自動運転・手動運転切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

電圧(V)AC100 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 色温度(K)6200 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)28.1 幅(mm)Φ500 質量(kg)1.7 【プラスチックセード】乳白 高さ(mm)70 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 全高(mm)210~620 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.7 入力電流(A)0.29 光束(Lm)3730 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインCasual 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

アドバンスシリーズ。スイッチに手をかざすだけで、照明器具をON/OFF。暗闇で表示ランプが光るのでスイッチの場所がわかりやすい。検知距離が設定可能。省設計・省施工に対応
用途高齢者施設や病院、学校・保育園をはじめ、汚れた手・濡れた手で操作する頻度が高い玄関・洗面所・キッチンなどにおすすめです。 仕様非接触スイッチ(検知距離切替機能付)、照明4A、換気扇2A マットホワイト 定格4A 100V-242V AC 適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷


電圧(V)AC100 消費電力(W)34.1 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 色温度(K)6200 光源色昼光色 入力電流(A)0.35 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザイン書院 演色指数(Ra)83 適用畳数~12畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)28.1 幅(mm)Φ550 質量(kg)1.6 【プラスチックセード】乳白シート張り 高さ(mm)153 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 全高(mm)293~703 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.4 入力電流(A)0.29 光束(Lm)3329 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザイン現代和風 演色指数(Ra)83 適用畳数~6畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷




1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm)80 適合パイプ径(Φmm)100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg)0.71 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
8,898 税込9,788
欠品中

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。 本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。 適合パイプ径(Φmm)100 質量(kg)0.68 消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 取付天井直付型 取付方式カチットF 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい構造 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅) 明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% デザインCasual グリーン購入法適合
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト
電球色・温白色・昼白色。1台で、3つの光色に切り替え可能。 壁スイッチだけで、簡単切り替え。 リビングの光色選びに迷ったら、光色切替がおすすめ。 くつろぐときは「電球色」、だんらんのときは「温白色」、読書の時は「昼白色」と、シーンに合わせて快適な光色に切り替えて演出できます。
仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 色温度(K)2700→3500→5000 ランプの種類LED 光源色3光色タイプ(電球色→温白色→昼白色) 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:3光色切替 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED(光色切替)・電源ユニット(光色切替):内蔵
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります