空調・電設資材 :「化粧ビス」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
1セット(10個)
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー 寸法F(mm)95.2 寸法B(mm)108 寸法C(mm)126.2 コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー 寸法B(mm)146 寸法C(mm)126
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー タイプ80型 寸法A(mm)250.5 寸法F(mm)94 寸法D(mm)89 寸法E(mm)72 寸法B(mm)170 寸法C(mm)126.2 コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
1個
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7 仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.8 タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.7 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 明るさ直管蛍光ランプFL10W相当 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 構造防雨型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
ミルキーホワイト セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付 呼び3.5×25 付属品固定用ビス2本付
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様カバー化粧ネジ式 タイプ密閉型 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×130×85 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 容量(VA)7 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ガラス(透明・石目調) 寸法(mm)出:223 質量(kg)1.3 取付化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.8 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)359
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)142 寸法(mm)出:141 質量(kg)0.5 取付化粧ネジ式 高さ(mm)117 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、化粧ネジ式 材質ガラス(透明内面白色塗装) 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×80 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)45.1 光束(Lm)280 アズワン品番64-9326-11 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

消費電力(W)9.6 仕様LED一体型、光色切替、色温度切替(5000K←→OFF←→2700K)、a-クリーン、化粧ネジ式、光色切替スイッチ付 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)654×100×96 色温度(K)2700/5000 光源色電球色+昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.5/97.3 光束(Lm)850/935 LED寿命(時間)40000 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)Φ240 カバーアクリル 質量(kg)1 高さ(mm)258 材質(本体)樹脂(黒色) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)門柱灯
幅(mm)116 寸法(mm)出:122 取付化粧ネジ式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(白・黒) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 寸法(mm)出:168 質量(kg)0.9 取付化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト、真鍮 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 材質(カバー)ガラス(透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)320 取付面位置壁・天井 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質セード:ガラス(乳白) 幅(mm)200 寸法(mm)出:272 質量(kg)1.1 真鍮ブロンズメッキ 取付化粧ネジ式 高さ(mm)325 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン 種別器具:LED一体型 電圧(V)100 ランプ高演色LDE 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26) 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)280 寸法(mm)出:142 質量(kg)1.3 取付化粧ネジ式 高さ(mm)120 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 構造密閉型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)529 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可 長さ(mm)192 幅(mm)134 質量(kg)1.1 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)111 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 材質(カバー)ガラス(透明・リブ入) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光源寿命40000時間 取付方向縦向き・横向き 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)302 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)5.9 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面、天井面取付兼用 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面用拡散版フード
用途屋内用 仕様壁面照射用拡散板オプションフード 付属品化粧ネジ×3 材質/仕上フード:AIP t2.0(塗装/外:白(459)、黒(460)、黒塗装(内))、拡散板:樹脂(消し加工) 質量(kg)0.1 対応機種LD-5331・5332・5333-W/WW/L、LD-5334・5335・5336-W/WW/L、LD-5337・5338-W/WW/L
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED玄関灯
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。壁面・天井面取付兼用。縦向き取付専用。
仕様【調光器の使用】不可 材質樹脂、アクリル 取付方式化粧ネジ式 定格消費電力(W)3.9 全光束(Lm)460 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライト
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質鋼(オフホワイト色) 取付方式クイックA/化粧ネジ式 消費電力(W)27.8 本体寸法(mm)130×1226×99 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光器の使用不可
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライト
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。
材質鋼(オフホワイト色) 取付方式クイックA/化粧ネジ式 消費電力(W)17.8 本体寸法(mm)100×1226×87 全光束(Lm)2450 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光器の使用不可
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

シンプルな形状のアクセントライトです。 ランプ別売でお好みの明るさをお選びいただけます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用下さい。
仕様SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面専用、調光不可 幅(mm)115 質量(kg)1.1 高さ(mm)160 奥行(mm)127 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)48.9 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W)6.2 仕様LED一体型(電球色)、アクリル強化不織布、上下面カバー付、化粧ネジ式 質量(kg)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×54×125 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.5 光束(Lm)270 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)85
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W)4.9 仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、化粧ネジ式 質量(kg)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×210×150 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.8 光束(Lm)220 アズワン品番64-9318-20 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)8.4
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、コーナー取付、凹部コーナーライト、化粧ネジ式 材質ガラス(透明内面白色塗装) 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×137 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53.2 光束(Lm)330 アズワン品番64-9326-12 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

コイズミ和風照明
消費電力(W)4.9 仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式 材質鋼(黒色)、ガラス(乳白色) 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×235×267 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)475 アズワン品番64-9323-76 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷

消費電力(W)4.4 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)、化粧ネジ式 材質鋼(しんちゅう古美、ガラス(透明) 質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×223×243 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.7 光束(Lm)430 アズワン品番64-9318-10 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。
仕様口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可 高さ(mm)120 光源LED(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LED一体形 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W)4.9 仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式 材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入) 質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×250×144 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)26.5 光束(Lm)130 アズワン品番64-9326-10 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

消費電力(W)6.4 仕様LED(交換可)、電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、化粧ネジ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)217×212×258 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ガラス(透明・石目調) 寸法(mm)出:223 質量(kg)1.3 取付化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W)4.9 仕様LED(電球色)・一体型、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、上下面カバー付、化粧ネジ式 材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾 質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×230×174 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.9 光束(Lm)235 アズワン品番64-9318-21 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります