空調・電設資材 :「南部鉄器」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)IWACHI ペンダント
エコ商品
モダンな南部鉄器セード。 LEDフラットランプを搭載。 南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。 南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。 セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。
仕様コード収納フレンジ付 幅(mm)Φ166 質量(kg)1.8 取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売) 高さ(mm)100 タイプダクトタイプ 種類100V配線ダクト用 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)92 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)460 電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
エコ商品
モダンな南部鉄器セード。 LEDフラットランプを搭載。 南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。 南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。 セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。 手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品柄の見え方が異なります。
質量(kg)1.8 鉄鋳物セード:外面ホワイト・内面金色 取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売) 高さ(mm)100 タイプ直付タイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)700~1200調節可能 色温度(K)2700 幅(Φmm)166 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 光源色電球色 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)92 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)460 クラス500 明るさ60形電球1灯器具相当 特性Craft工芸品 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

南部鉄器の伝統的な文様「あられ」をモダンなパターンにあしらったデザイン。 南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。 セード内部は金色に仕上げ、ほのかな上質感をのぞかせます。
用途100V配線ダクト用 幅(mm)Φ166 質量(kg)1.7 高さ(mm)100 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 特性Craft工芸品 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南部鉄器の伝統的な文様「あられ」をモダンなパターンにあしらったデザイン。 南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。 セード内部は金色に仕上げ、ほのかな上質感をのぞかせます。
幅(mm)Φ166 質量(kg)1.7 取付直付タイプ 高さ(mm)100 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 特性Craft工芸品 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シンクロ調色ペンダント
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 モダンな南部鉄器セード。 南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売) 幅(mm)Φ166 質量(kg)1.9 取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売) 高さ(mm)100 タイプ直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700~6200 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色~昼光色 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式位相制御:2線式 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)昼光色:530電球色:460 電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1) 調光の可否可能(ライコン別売) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
その祖を遠く平安末期まで遡る伝統工芸・南部鉄器。重厚ながら暖かな表情の鉄鋳物を、及源の職人たちが現代的に仕立てました
種別器具:LED一体型 材質セード:鉄鋳物 質量(kg)1.2 取付直付専用 高さ(mm)94 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)174 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)564 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
その祖を遠く平安末期まで遡る伝統工芸・南部鉄器。重厚ながら暖かな表情の鉄鋳物を、及源の職人たちが現代的に仕立てました
種別器具:LED一体型 材質セード:鉄鋳物 質量(kg)1.2 取付直付専用 高さ(mm)94 電圧(V)100 消費電力(W)6 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)174 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)564 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
その祖を遠く平安末期まで遡る伝統工芸・南部鉄器。重厚ながら暖かな表情の鉄鋳物を、及源の職人たちが現代的に仕立てました
種別器具:LED一体型 材質セード:鉄鋳物 質量(kg)1.2 取付レール取付専用 高さ(mm)94 電圧(V)100 消費電力(W)6 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)174 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)564 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
その祖を遠く平安末期まで遡る伝統工芸・南部鉄器。重厚ながら暖かな表情の鉄鋳物を、及源の職人たちが現代的に仕立てました
種別器具:LED一体型 材質セード:鉄鋳物 質量(kg)1.2 取付レール取付専用 高さ(mm)94 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)174 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)564 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
美しい木目の拭き漆と南部鉄器による加飾が特徴の、岩手が誇る伝統工芸「岩谷堂箪笥」。時を越えて受け継がれる技の冴えを現代のあかりに吹き込みます
種別器具:LED一体型 材質装飾:鉄鋳物(黒色) 幅(mm)□644 質量(kg)8.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)161 材質(本体)けやき(拭き漆塗り) 電圧(V)100 消費電力(W)44 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり 全高(mm)481~671 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4550 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数~12
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります