空調・電設資材 :「厨房 ダクト」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
適合場所厨房
材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板
質量(kg)84
周波数(Hz)50、60
消費電力(W)1720、2620
回転数(min-1[r.p.m])1430、1665
表面処理(羽根)電着塗装
最大電流(A)7.8、10.0
モーター三相誘導電動機 H種 4極
騒音値(dB)【側面】49、50.5、【吸込側】68、70
起動電流(A)54.0、50.0
最大風量(m3/h)7000、8000
静圧(Pa)200、460
1個
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
適合場所厨房
材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板
周波数(Hz)50、60
表面処理(羽根)電着塗装
モーター三相誘導電動機 H種 4極
材質ステンレス
捕集効率(%)重量法:63
大風量域の静圧が優れています。
一方向からのメンテナンスが可能です。
ドレン皿の左右反転が可能です。
一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
極数(P)4
断熱材付ダクトが内蔵されているため、外壁部まで容易に断熱材が達します。
厨房排気ダクト用の外壁貫通スリーブです。
用途ダクト用外壁貫通スリーブに。
トラスコ品番206-7755
材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板
幅(mm)191
厚さ(mm)鋼鈑:0.6、断熱材:20
質量(kg)1.5
サイズΦ150
長さ(m)0.17
呼び径(mm)150
呼称FADMスリーブ
アズワン品番64-8518-30
内径(mm)150
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能)
分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。
”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。
キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。
羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。
天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。
ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。
別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。
外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装)
”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様点検口付
材質鋼板t1.6mm
寸法A(mm)146
寸法F(mm)200
寸法D(mm)225
寸法E(mm)94
寸法B(mm)0~60
寸法C(mm)165~225
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴
溶断温度(℃)72
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。
”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。
ドレン配管の位置を左右選択可能。
速結端子台付。
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)単相100V
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。またステンレス製の外装パネルとドレンパンを採用し耐食性に配慮。
”撥油性塗装羽根車”、”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付(FY-28TCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。)
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)三相200V
材質ステンレス
捕集効率(%)重量法:63
材質ステンレス
捕集効率(%)重量法:63
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
仕様防火ダンパー付・防鳥網付
寸法A(mm)190
寸法F(mm)242
寸法D(mm)222
寸法E(mm)190
寸法B(mm)190
寸法C(mm)210
寸法G(mm)182
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
開口部(mm)190角
溶断温度(℃)120
1台
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性。内容量…20kg
液性アルカリ性
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性内容量4kg
液性アルカリ性
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害
材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)
質量(kg)0.7
寸法A(mm)169
寸法F(mm)176
寸法D(mm)18
寸法E(mm)75
寸法B(mm)147
寸法C(mm)195
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数0.8/0.8
隙間相当(cm2)198/195
溶断温度(℃)120
直管相当長(m)(排気/給気)7/7
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ヒーターによる外枠部の結露防止機能
気流方向可変
用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
仕様羽根可動型・ヒーター仕様
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
吹出方向水平吹出・垂直吹出
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。