空調・電設資材 :「厨房用 フィルター」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別水洗い可 材質ポリエステル 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 設置場所給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×244×9
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性内容量4kg
液性アルカリ性
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所 適合場所業務用厨房、台所
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性。内容量…20kg
液性アルカリ性
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

イチネンTASCO強力油汚れ洗浄剤
仕様強力な洗浄力で作業効率大幅UP 厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及びダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に 使用希釈倍率…原液~10倍率希釈 液性…アルカリ性10kg
1個(10kg)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

飲食店の厨房より発生する調理臭気を、不燃材料を用いた脱臭材にて対策する、「店舗用薄型脱臭ユニット」です。厨房臭気を約80%低減(ピーク臭気発生時)します。不燃材料の基準を満たしたろ材を使用しています。省スペース(薄型ろ材使用でケーシングも省スペース)です。低圧力損失設計です。吸脱着方式で、脱臭性能を長期間維持(交換周期目安:1年)臭気成分・油分の負荷により3ヶ月~2年です。
用途飲食テナント、スーパーマーケット、社員食堂などの調理臭気対策用。 材質ケーシング材質:ガルバリウム鋼板、フィルタ材質:無機系吸着剤+触媒、測定口:合金クロームメッキ、プレフィルタ:アルミデミスター(25t) 適合フィルターCF-KMA 設置形態屋内外天吊型 フィルター交換目安6ヶ月~2年(負荷により変わります)
1台(1台)
469,800 税込516,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

飲食店の厨房より発生する調理臭気を、不燃材料を用いた脱臭材にて対策する、「店舗用薄型脱臭ユニット」です。厨房臭気を約80%低減(ピーク臭気発生時)します。不燃材料の基準を満たしたろ材を使用しています。省スペース(薄型ろ材使用でケーシングも省スペース)です。低圧力損失設計です。吸脱着方式で、脱臭性能を長期間維持(交換周期目安:1年)臭気成分・油分の負荷により3ヶ月~2年です。
用途飲食テナント、スーパーマーケット、社員食堂などの調理臭気対策用。 材質ケーシング材質:ガルバリウム鋼板、フィルタ材質:無機系吸着剤+触媒、測定口:合金クロームメッキ、プレフィルタ:アルミデミスター(25t) 適合フィルターCF-KMA 設置形態屋内外床置型 フィルター交換目安6ヶ月~2年(負荷により変わります)
1台(1台)
469,800 税込516,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります