空調・電設資材 :「反射笠付器具 40W」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。
材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装
質量(kg)0.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
定格電圧(V)AC100~242
材質本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)1.4
板厚(mm)9
エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプLDL20
演色指数(Ra)83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)Ra83
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-532W RAD-458LLB RAD-722N RAD-722W RAD-722WW RAD-723N RAD-723W RAD-723WW
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
調光の可否否
子品番【器具】NNF41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
材質本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)1.2
板厚(mm)9
エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170
適合ランプLDL20
演色指数(Ra)83
1台
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
種別40形
タイプ直付形・笠付形
点灯方式連続調光・固定出力兼用形
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否可
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
適合【ガード】FK41534
材質亜鉛鋼板
質量(kg)2.7
色白
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
光源LDL40×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)134.1
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2600
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S
演色指数(Ra)80
調光の可否×
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具
消費電力(W)適用光源/20
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約900
適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50
色(本体)白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
URL公開予定:2025/6/20
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74
器具・セット器具
関連資料寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様調光信号用端子台付
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様プルスイッチ付(紐の長さ800~850mm)連結不可、ユニット別売
形状反射笠付形
質量(kg)2.3
色白
取付直付
タイプ40Wタイプ
器具・セット器具本体
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-25~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)45.9
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)139.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6420
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4650ENK LE9
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-40~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)45.9
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)139.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6420
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4670ENK LE9
1セット
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-40~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)35.8
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)135.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4840
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4570ENK LE9
1セット
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
材質(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス
電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra83
IP等級IP23防湿
Lファインecoシリーズ。直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯
質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ)
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)53
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)7200
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-25~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)35.8
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)135.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4840
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4550ENK LE9
1セット
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。