空調・電設資材 :「取り付け枠」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
質量(kg)0.1
色ホワイト
周波数帯域(MHz)10~3224
ケーブル長(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)10~76MHz:0.6以下、76~222MHz:1.0以下、222~770MHz:1.5以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:3.0以下、2681~3224MHz:4.0以下
VSWR10~76MHz:1.4以下、76~222MHz:1.4以下、222~770MHz:1.4以下、770~1489MHz:1.6以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:3.5以下
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセット。別途取付枠やプレートを購入する必要はありません。本体を取付枠にプリセット済みのため、設置時にはめ込む手間がなく、また本体の入力端子は左右30°可動するので同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。枠取付けネジを付属してますので、JISスイッチボックスにすぐに取付ができます。現在2K放送しか対応していない壁面テレビ端子と交換するのに便利です。また、本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電仕様です。SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。
2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセットした製品です。本体を取付枠にプリセット済みのため取付枠にはめ込む手間が必要ありません。本体の入力端子は左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。JIS C8340スイッチボックスに適合。枠取付けネジを付属してますので、すぐに取付ができます 。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電形です。(通電容量:DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 。一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適したアンテナ、受信システム機器に付与されるSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済み。RoHS対応 。付属品:F-5接栓(リング付き)、枠取付けネジ。保証書はありません。
仕様●プレート付壁面テレビ端子(大角1個口タイプ)●取付枠:材質:PC-ABS、色:グレー、JIS C8340 スイッチボックス対応●通電機能:入力-出力端子間
付属品F5接栓(リング付き)×1、枠取付ネジ×2
質量(kg)0.063
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力F形座
外形寸法70×120×29mm
入力F形座 左右30°可動形
プレート材質:ABS、色:オフホワイト、プレート枠付き
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入出力:75
通電容量DC15V・0.8A以下、AC30V・1.0A以下
パッケージクリアボックス
認証マークSHマーク
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。