空調・電設資材 :「取付金物」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

756件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。 適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。 規格JR標準仕様品 板厚(mm)3.2
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個組)
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁面取付金具
質量(kg)0.13 タイプ角度固定型 本体ステンレス
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)取付金具
種類鋼管ポール用 本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
1個
139 税込153
当日出荷


ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
1組
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1セット(2組)
1,998 税込2,198
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工ブレース取付金具
既設の吊りボルトに後付けで施工できます。 ブレース材のほか、全ねじボルトも施工できます。 CBR2-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
1セット(10個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。サビに強い
用途ベランダ格子手すり用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
5,198 税込5,718
15日以内出荷

1セット
1,998 税込2,198
16日以内出荷

1セット(2個組)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(2組)
2,898 税込3,188
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個組)
899 税込989
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)取付金具
エコ商品
吹抜けスペース・傾斜天井対応用
適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)取付金具
適合本体LGB10714LU1、LGB10728LU1他
1袋(2個)
149 税込164
4日以内出荷

日本アンテナ取付金具
各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。
用途平面部取付用 付属品コーチボルト2本 質量(kg)1.66 マスト径(Φmm)32
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

三菱電機取付金具
質量(kg)0.49 タイプホワイト 仕上【本体】ステンレス白色塗装
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

1セット(2組)
4,298 税込4,728
16日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

日動工業取付金具(SUS)
腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2 定格(199V)0.30A/(200V)0.15A 消費電力(!00V)30W/(200V)30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55 電源コード(m)入力:0.5(切放し) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3 LED30W 入力電圧範囲(V)90~264 演色指数(Ra)81(高演色LED) 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)5500
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付金具
エコ商品
簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 再生紙使用マーク適合
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式で、様々な場所にネットワークカメラの取り付けができます。取り付け位置の調整が容易にできます。
適合(管外径)Φ20~Φ40 表面処理塗装
1組
2,198 税込2,418
3日以内出荷

天井ボードに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
許容静荷重(N[kgf])19[2] 適合厚さ(mm)天井ボード:9~24 適合開口径(mm)Φ100
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁面取付金具
質量(kg)0.15 タイプ角度固定型 本体ステンレス
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

屋根瓦への片サドルの固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
付属品ねじ付 適合片サドル/SSKT-(14~36)J・SSKT-(14~36)・SSKT-D(16~32)C・SSKTF-(16~36) 材質ステンレス製
1セット(10個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ネグロス電工誘導灯取付金具
レースウェイに対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
1個
1,198 税込1,318
16日以内出荷

Panasonic(パナソニック)型鋼取付金具
レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
1個
619 税込681
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)取付金具
仕様単体使用時推奨、取付金具、※連結不可
1個
439 税込483
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります