空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 (82) カテゴリ: 空調・電設資材長さ(m): 50すべて解除
ミラフレキ オーム電機 翌々日出荷
コンクリート埋設専用で経済的なCD単層波付管です。
質量(kg) 約3.5 長さ(m) 50 内径(Φmm) 【近似】Φ14 外径(Φmm) Φ19
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~特価
1巻(50m)
当日出荷 から 6日以内出荷
PlantTube(R) 防水
用途 重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管 使用温度範囲(℃) -30~70 標準色 黒 材質 コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC 構造 セミインターロック
波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 当日出荷 から 5日以内出荷
軽量で取扱いが容易
機械的強度が大きい
ケーブルの引き込みが容易
可とう性があり、障害物の回避が容易
可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途 地中電線/ケーブル保護管 摩擦係数 TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質 本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) JIS規格 JIS C8411
ミラフレキCD呼び線入 未来工業 翌々日出荷 から 3日以内出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質 本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) 色 オレンジ JIS規格 JIS C8411
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業) (4件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 当日出荷 から 翌日出荷
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。
可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所 (2件のレビュー) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1巻(50m)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色 黒 配管 固定配管 使用周囲温度(℃) -20~60 耐候性 耐候 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防水
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所 翌々日出荷 から 3日以内出荷
仕様 UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管 使用周囲温度(℃) -10~65(可動時)、-40~115(固定時)
パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。
ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。
半割れですからケーブル等に後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
KCP(標準タイプ) ネオフレックス ¥ 32,980~税込 ¥ 36,278~
1巻(50m)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
KCP(標準タイプ) ネオフレックス ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1セット(50個)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。
外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途 機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります エアコン配管 メック 税込 ¥ 54,978 ¥ 49,980 バスケットへ
フロンガス メック 税込 ¥ 17,578 ~ ¥ 15,980 ~
樹脂架台 メック 税込 ¥ 1,428 ~ ¥ 1,298 ~