空調・電設資材 :「吊り下げ金物」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 サポート金具が取り付けられます。 アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1個
479 税込527
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

支持バーに埋め込み型照明器具を吊り下げ固定する金具です
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ (Uh)
1箱(20個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水平方向に自在に振れ、接続箇所を吊り下げ支持できる金具です。 仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製 適合(吊りボルト)W3/8、W1/2 種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の地上デジタル放送用アンテナを、軒先や天井から吊り下げて設置するための取付金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合FM・VHF通過、UHF増幅 質量(kg)約0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

HB50-W□を併用して吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
特価
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラックハンガーにボルトを吊り下げたり、背面からのビス固定する場合に使用する金具です。 開口面よりワンタッチで取り付きます。
適合M-10FA□~50FA□
1セット(10個)
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラックハンガーにボルトを吊り下げたり、背面からのビス固定する場合に使用する金具です。 開口面よりワンタッチで取り付きます。
適合M-10FA□~50FA□
1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(ダブル・単独タイプ)
軽量で頑丈なLEDパイプ型作業灯(透明タイプ)。 自然な明るさの5000Kの白色LEDが2列に配置されてます。 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など 付属品固定金具×2 材質ポリカーボネート・ステンレス 透明(パイプ) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体寸法(mm)80×1220×80 定格消費電力(W)40 全光束(Lm)約4800 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)>80 保護等級IP63(防雨型) 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.4 使用温湿度範囲-10~40℃(常湿)/85%以下 力率0.95以上 使用場所屋外用 光色昼白色 照射角度(°)120 電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形 質量(kg)16 シティホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境に。 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製。低誘虫性で衛生的。冷凍室など-20℃の低温環境でも使用可能。 LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを完全ブロック!
用途軒下、日除け、スポーツ施設、畜産業、工場、店舗 消費電力(W)(100V)53、(200V)52 付属品ベース取付金具×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×6(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2 タイプ屋外型・業務用 定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.27 電線長さ(m)0.5(切放し) 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)1900、(2m)570、(3m)270、(4m)160、(5m)110 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.0、(200V)138.6 使用場所屋外型・業務用 アズワン品番64-5061-15 入力電圧範囲(V)90~264 光色昼白色 ビーム角度(°)1/2:100、1/10:160 演色指数(Ra)82(高演色LED) 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)7210 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

日動工業防雨型LEDベースライト20形
エコ商品
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など 仕様アース:あり、屋内・屋外兼用 付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2 質量(kg)1 消費電力(W)100V:30/200V:30 先端コード先端:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55 保護等級IP65 電線長さ(m)0.5 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3 LED30W 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)81 定格光束(Lm)5500 比較蛍光灯32形2灯クラス
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

日動工業取付金具(SUS)
腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2 定格(199V)0.30A/(200V)0.15A 消費電力(!00V)30W/(200V)30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55 電源コード(m)入力:0.5(切放し) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3 LED30W 入力電圧範囲(V)90~264 演色指数(Ra)81(高演色LED) 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)5500
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります