空調・電設資材 :「吸音 シート 壁」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板製。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約35dB。吸音材は吸音フォーム。寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)2.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付
質量(kg)1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×210×116
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約36dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。Φ65・Φ75mmパイプのロスナイ専用
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109
1組(2台)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

適用機種:ダクト用・天井埋込ダクト用ロスナイ(Φ100mm接続パイプ)・壁掛2パイプロスナイ。ロスナイ本体と組合わせた時の防音効果は約40.5dB(VL-16U2・18U2・18UH2タイプ組合せ時)。フードのみの防音効果は約30dB。吸音材は吸音フォーム。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)249×560×120
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約39dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。雨が入りにくい耐雨性構造。フード着脱可能でメンテナンスが容易。フードのみの防音効果は約26dB
質量(kg)1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります