空調・電設資材 :「固定振れ止め」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径W3/8
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。 コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。 コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。 振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
1個ほか
特価
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼 表面処理アルマイト処理クリア塗装
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
409 税込450
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途H形鋼のフランジ部を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 仕様メラミン樹脂焼付塗装(下部金具、ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理 適合フランジ厚(mm)8~12
1個
559 税込615
4日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
449 税込494
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途LA形分岐ラックの外側コーナー部を固定する振れ止め金具です。 仕様メラミン樹脂焼付塗装(ボルト・DKSN)電気亜鉛めっき処理
1個
569 税込626
3日以内出荷

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
619 税込681
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理 適合等辺山形鋼:40×40、50×50、60×60、65×65 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
459 税込505
3日以内出荷

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。 仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
419 税込461
3日以内出荷

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
659 税込725
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)9~18
1個
469 税込516
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
559 税込615
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
379 税込417
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。 材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
1個
619 税込681
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途みぞ形鋼のフランジ部を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)9~18
1個
599 税込659
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
509 税込560
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 ボルト止めのため、確実な固定ができます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。W3/8用
仕様三価クロメート仕上 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z13以上) 板厚(mm)0.8 最大荷重(N)1460(150kgf) (ボルト引張荷重)
1ケース(1000個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。C38チャンネル用。W3/8~W1/2兼用
セット内容M6×30ボルト 400本同梱 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)2.3 最大荷重(N)【1】B:2090(210kgf) (吊ボルト引張荷重) C:1870(190kgf) (チャンネル引張荷重)、【2】B:2610(270kgf) (吊ボルト引張荷重) C:980(100kgf) (チャンネル引張荷重)
1ケース(400セット)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。ライトゲージ 65-30用。W3/8~W1/2兼用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 最大荷重(N)C:7520N(770Kgf) (ライトゲージ板厚1.6mm、5×16ネジ1本止め)
1ケース(100セット)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

支持材のアングルから金具の位置をずらして親桁を固定する振れ止め金具です。
1個
789 税込868
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工全ねじ交差金具
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1個ほか
469 税込516
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
1個
749 税込824
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。 材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
619 税込681
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8 材質ABS樹脂 質量(g)200 種類ヘッド
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。 仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
559 税込615
16日以内出荷

ネグロス電工振れ止め補助金具
トラフのカバー止めボルトと支持材への取り付け位置が一致した場合でも、振れ止め金具と組み合わせて使用することでトラフの固定ができます。
1個
699 税込769
16日以内出荷

底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。
表面処理塗装
1個
1,498 税込1,648
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,598 税込1,758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります