空調・電設資材 :「圧力計 5MPa」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
取付ネジ径(ゲージ)1/4インチフレア
ゲージ径(Φmm)60
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア
仕様つば付
ゲージ径(Φmm)75
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア
仕様つば付
ゲージ径(Φmm)60
取付ネジ径(ゲージ)1/4インチ
ゲージ径(Φmm)75
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア
仕様つば付後ろ出し
ゲージ径(Φmm)60
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア
仕様つば付
ゲージ径(Φmm)100
取付ネジ径(ゲージ)1/4インチ
ゲージ径(Φmm)100
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番253-9632
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)60
圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番253-9633
セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)
寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)60
圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)。連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA133AF)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
1セット
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。低圧側連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)。高圧側連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…150cmバルブ付(赤・青・黄)(TA133AB)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
1セット
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cmバルブ付(赤・青・黄)(TA132AA)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。低圧側連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。高圧側連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cm(赤・青・黄)(TA132AF)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア
仕様冷暖兼用
セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)
ゲージ径(Φmm)60
IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア
仕様冷暖兼用
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)
ゲージ径(Φmm)60
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。
チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。
ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)。高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース…赤・青・黄 各1
径(Φ)圧力計:68
ホース長さ(cm)チャージ:92
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。