空調・電設資材 :「埋め込み照明器具」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)AC100~242 ランプランプ別梱包 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様水平天井埋込専用 適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ) 材質(本体)亜鉛鋼板 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100 質量(kg)0.4 タイプ天井埋込型 埋め込み深さ(mm)118 光源色電球色 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3 高さ(mm)(埋込)76 タイプ防滴形 穴径(Φmm)(埋込)100 消費電力(W)4.8 入力電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)75 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED一般電球60形相当 光束(Lm)450 配光角度(°)100 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

1台
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 質量(kg)器具:4、ランプ:0.3 材質(本体)鋼板(白色仕上) 色温度(K)5000 保証期間5年 光源色昼白色 LED寿命(時間)約40000 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(白色仕上)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合本体NNFK36020 材質カバー:ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 消費電力(W)33 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4530 明るさFHP32形×3灯節電タイプ 演色指数(Ra)83
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

仕様器具本体 取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm)300×1257
1個
11,980 税込13,178
欠品中

2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスクエア□570直付本体
材質鋼板(高反射白色粉体塗装) 寸法(幅W×高さH)(mm)570×50
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様断熱施工可能、消費効率昼白色時 材質枠:白木/カバー:アクリル 乳白(マット) 長さ(mm)529 幅(mm)529 電圧(V)AC100 消費電力(W)38 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 容量(VA)39 光束(Lm)3270 LED寿命(時間)40000 調光方式保安灯10段階調光、調色11段切替、調光10段切替、リモコン調光 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□500 埋込高(mm)100 調光の可否 適用畳数~6畳 調色の可否
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様断熱施工可能、消費効率昼白色時 材質枠:白木/カバー:アクリル 乳白(マット) 長さ(mm)529 幅(mm)529 電圧(V)AC100 消費電力(W)42 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.8 容量(VA)43 光束(Lm)3690 LED寿命(時間)40000 調光方式保安灯10段階調光、調色11段切替、調光10段切替、リモコン調光 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□500 埋込高(mm)100 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10~100%連続調光型 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(ルーバー)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 器具・セットセット品 色温度(K)3500 光源色温白色 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。
定格電圧(V)AC100~242 仕様直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ 定格段調光機能付調光5~100% 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2 オフホワイト 外径(Φmm)215 取付可能厚(mm)(天井材)5~24 埋込穴(Φmm)125~175
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

DAIKO(大光電機)LED埋込灯
エコ商品
仕様消費効率昼白色時 材質枠:鋼板 、塗装カバー:アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)524×524、埋込:500 取付E04/G03 電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯) 角度(°)傾斜天井にも使用可能:55まで ランプLED内蔵 色温度(K)6500/2700 埋め込み深さ(mm)100 光源色昼光色/電球色 光源寿命40000時間 色(カバー)器具:白 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否機能付、調光10段切替(5%~100%)、保安灯10段階調光 調色の可否機能付、調色11段切替(6500K~2700K)
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります