空調・電設資材 :「基礎貫通スリーブ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
地下排水用半割パイプの固定とノロ止めの、ダブル効果が期待できます。
セットして釘打ちするだけの簡単施工。
脱型後「打ち抜きプレート」部を、ハンマー等で叩くだけで、仕上がりがキレイになります。
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。
樹脂製なので錆の発生がありません。
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調アイボリー
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
材質P.E.
色調アイボリー
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。