空調・電設資材 :「塗代カバー 2個用」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
仕様アルミ箔付(ブランクは除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
メーカー埋込スイッチボックス(塗代無)にワンタッチで取り付きます。
簡単に傾きの修正ができるCSW用塗代カバー。
ボックスが傾いた場合でも簡単に修正可能です(4~6個用)。
材質硬質塩化ビニル
付属品アルミ箔付(塗代カバー)
色グレー
ボックスの内側に収まりますから、ボックス深さのままの仕上がり寸法で施工できます。
材質鋼板製
外形寸法(mm)122×122
仕上電気亜鉛めっき
丸型、小判型同様、2個用も上下、左右どちら向きにも取り付けられます。
丸型、小判型はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(※メーカー樹脂製ボックスを使用の場合)
丸型、小判型同様、2個用も上下、左右どちら向きにも取り付けられます。
丸型、小判型はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(※メーカー樹脂製ボックスを使用の場合)
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
トロ防止シール付。(平は除く)
(書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。)
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平は除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
トロ防止シール付。(平は除く)
(書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。)
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く)
小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用は除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
仕様アルミ箔付
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用は除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付
色グレー
厚さ別に継枠を持つ必要がありません。
必要な厚さ分(5mm間隔)だけ切断して使用できる、おトクなカットタイプの継枠です。
切断容易。ナイフでカットするだけです。
適合樹脂・金属製・塗代カバー(平・塗代付)
寸法5mm厚×24枚(120mm分)
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
トロ防止シール付。(平は除く)
(書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。)
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く)
小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類小判型(角タイプ)(スイッチカバー1個用)、平
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ワンタッチで中形ボックスに取付けられます。
ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。
ガムテープ貼り不要。
ワンタッチで大形ボックスに取付けられます。
ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。
ガムテープ貼り不要。
平塗代カバー(フラットタイプ)付のアウトレットボックスに押さえツバが付いたタイプです。
仕切板(12M)が取り付けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
コンクリート打設によりアウトレットボックスが位置ズレしても、 スイッチ又はコンセント位置が簡単に修正できます。
取付器具位置が修正できますから、 もうコンクリートのはつり作業は不要です。
上下、 左右、 傾きのどんな方向にでもビス固定だけで簡単に修正できます。
モルタルの乗りは抜群です。
仕様アルミ箔付(ブランクは除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
軽量間柱がズレた場合のボックス位置調整が容易にできます。
(軽量間仕切り用調整固定バーにセットして使用します。)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付(塗代カバー)、平塗代カバー(フラットタイプ)付
適合軽量間仕切り用調整固定バー(KGP-130、KGP-188、KGP-230、KGP-230SB)
色グレー
アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
適合野ぶち受け:38×12
表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板
表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっき
ねじ寸法なべM5×12
間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。(打込みにご使用の際は別途養生テープを貼ってください。)
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
付属品仕切板(19M)付
色グレー
コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。
スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。
Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。
2個のハブ付は、送り配管に便利です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格JIS C8435
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられます。
軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。)
1個用ブランクカバー付。ブランクカバーを外せば2個用として使用できます。
ノックがドライバーで開けられます。
EGスライドボックスから取り外した折り取り磁石が取り付けられます。(ボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー
色グレー
種類中形四角(浅型)1ヶ用ブランクカバー付
側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
連結して継ぎ足しも可能です。
ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。
塗代カバーの開口部内寸設計なので、開口そのままで小判・丸が取付けられます。
材質硬質塩化ビニル
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。
開口部はトロの侵入を防ぐ防トロテープ、防トロキャップ付です。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付です。
仕様防トロテープ付、ねじ込みノック付
側面ノックアウト22(25)×2
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。
開口部はトロの侵入を防ぐ防トロテープ、防トロキャップ付です。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付です。
仕様防トロテープ付、ねじ込みノック付
側面ノックアウト22(25)×2
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。
3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。
ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。