空調・電設資材 :「塩ビ 管 蓋」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
種類4方出
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
オールクリア
塩ビ管専用で屋外にも設置可能、透明で内部の状況確認が容易な防臭逆止弁。 メンテナンスも容易で、耐薬品性に優れ、アンモニアガス等の腐食性ガスやオゾンにも耐久性があります。
特長
(1)縦引・横引兼用構造
(2)ガラスの様な透明感
(3)蓋・弁体の取り外し可能
(4)水の流れる方向を示すV型形状
(5)耐薬品性、耐候性、耐熱性に優た樹脂製
(6)高い気密性
(7)V型弁で排水性を向上
(8)屋外設置可能
メリット
(1)利便性向上
(2)内部の動作を目視で確認可能
(3)メンテナンス性向上
(4)施工性向上
(5)様々な設置場所・用途に対応
(6)高い防臭・防虫効果
マンションなどに集合住宅におけるエアコン配管類の防火区画貫通部耐火措置専用に設計された優れた美観と耐火性能を有する製品です。
用途空調配管用
セット内容耐火キャップマンションタイプS金具×1、パッキン×1、蓋×1、ビス(蓋取付用)×2、熱膨張性耐熱シールIP-S×1、取扱説明書×1
仕様マンホール蓋:MKPBR-300
付属品パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4)
適合パイプ塩ビ管(VU300)
強度T-8
破壊強度(kN[kgf])80kN以上
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。