空調・電設資材 :「塩ビ管 接続 ホース」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
アイボリー 材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる 耐熱温度(℃)-40~80 保温材厚(mm)6
1セット(30個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。 また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
アイボリー 材質(継手)PVC
1セット(40個)ほか
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手 アズワン品番65-2317-56
1個
975 税込1,073
翌日出荷

断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)20
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。 省電力設計の高効率モーター採用。 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。 高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。 ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。 テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120 質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)9/10 電源単相 騒音値(dB)37/37 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5 適合パイプ径(Φmm)100 風量(m3/h)95/95
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140 付属品天吊金具 質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)19/22 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414 騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33 風量(m3/h)(50/60Hz)195/200 機外静圧(Pa)0
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
用途VP管接続用 仕様保温材付 材質VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)、保温材:発泡PE
1セット(30個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンホースを接続する際に使用します。VP管継手またはVE管継手に接続できます。ネオドレンパイプ20Aまたは25Aに接続可能です。25Aに接続する場合は付属のアダプターを使用してください。
色調アイボリー
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)。※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵 寸法(mm)387×167×268 質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8 電源(V)単相200 消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz) 揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz) 信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります