空調・電設資材 :「壁付け スポットライト」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)1.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
光源寿命30000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。
いなくなると自動で消灯。
必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。
必ず壁スイッチをご使用ください。
仕様SL端子台付、防雨、壁面専用
質量(kg)1.4
直径(Φmm)135
高さ(mm)245
タイプ下面開放
奥行(mm)251
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(左右方向)180度、(垂直方向)90度
演色指数(Ra)80
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700
質量(kg)0.4
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
回転角度(°)330
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
可動範囲(°)(上下)90
調光範囲100~約1%
消費電力(W)8.5
材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し
質量(kg)1.4
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト
適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
仕様任意方向取付可能、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.7
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
演色指数(Ra)82
マイクロスポットライト専用壁付けソケットです。
セット内容壁付けソケット(リード2m付)+延長コード8m付
材質本体:アルミ・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで(※数値は消費電力です。)
口金E11
質量(g)約113
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで
質量(kg)1.2
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)11.7×1
口金E26
機能照度センサ・人感センサ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)1000
適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ビーム球150W相当
照明と映像の融合で、店舗や施設など様々な空間を演出します。傾斜天井への設置や、配線ダクトがない天井への事後設置が可能です。(天井直付けにて使用の場合)天井への投映、下方から壁へ向けてのアッパー投映が可能です。(床置き型にて使用の場合)
用途店舗、施設、ショールームなどの空間演出に。
セット内容ワイヤレスリモコン
材質灯具:プラスチック(つや消し仕上)
2018年トラスコ掲載ページ10 0303
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。