空調・電設資材 :「壁隙間」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
曲げ半径(mm)150以上で使用
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。
用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具
トラスコ品番149-2874
材質アルミ
寸法(mm)330×370×120×35
大きさ370×120×35
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。
L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FB
コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
コネクタ仕様F型
壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。
すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。
かさばらず、簡単にすぐ使えます。
ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5
チェーン引張荷重(kg)15
Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット!
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
ロッド長さ(m)1
セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個
色オレンジ
ロッド径(Φmm)4
被覆なし
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引
超強力磁石で壁裏 ( 中空壁 ) 等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできる
セット内容本体、先端金具、ロープ、取手付プラケース
材質本体:ABS、ネオジム磁石、先端金具:SUM、ネオジム磁石、ロープ:ポリエステル
質量(g)1090
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×155
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能)
巻いていない為、巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
ロッド長さ1.8m(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウエイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える
仕様安全引張荷重/100kg
セット内容ロッド1.8m×3本、スネークヘッド金具×1個
長さ(m)1.8(ロッド)
ロッド径(Φmm)7.5
1セット(3本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
ロッド長さ(m)1.5
セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具
色オレンジ
復元可能曲げ半径(cm)20
床面隅角への屋内配線の施工に最適です。
壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
壁とモールの間に隙間ができません。
壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。
粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。
差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
壁裏配線用。丈夫なボールチェーン+丸カン。壁裏の見えない、狭い、届かない隙間に使用!!。ポケットフィッシャーのオプション金具。滑りやすく丈夫なボールチェーン
質量(g)90
チェーン長(m)3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。
粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。
差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
地デジ・BS/CS放送や新4K・8K衛星放送視聴、録画に適したTV接続用アンテナケーブルです。壁側での接続コネクタは、家具などとの狭い隙間に取り付ける場合に適したL字型です。テレビやレコーダーなどの端末側のコネクタはネジ式でしっかり固定できます。電波シールド性に優れた24K金メッキプラグを採用しています。高純度99.99%OFCコードを採用し、4Cケーブルの太い芯線で電波減損を抑えます。RoHS指令に準拠した(2024年2月時点)環境にやさしい製品です。
仕様●ケーブル規格:S-4C-FB●ケーブル径:6.0mm●コネクタ規格:L型/差込式、F型/ネジ式/ストレート(両端子金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●耐電圧(AC.V/1分間):1000●静電容量(約:nF/km):55.8
開閉シャッター付
仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
占積率100%
隙間なく、開口部を最大限活用。
用途電気関連小開口用
占積率100%で、隙間無く、開口部を最大限活用できます。
配線追加の壁貫通防火措置に最適です。
スリーブが不要です。
バックアップスリーブを壁開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工!
パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。
1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付)
パテエースは硬化しないので再施工も可能です。
300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
付属品認定シール1枚付
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。