空調・電設資材 :「外灯自動点灯」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
仕様自動点滅器内蔵
周波数(Hz)50/60共用
電源(V)100~242
平均演色評価数(Ra)75
保護等級IP44
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
灯数1
演色指数(Ra)84
IP等級IP23防湿
調光の可否否
消費電力(W)6.3
定格電圧(V)AC100
仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.65
タイプ耐塩形
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
加工ポリエステル粉体塗装
平均演色評価数(Ra)70
仕上マイルドホワイト
保護等級IP44
グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.6
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
光束(Lm)710
色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:無し
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
消費電力(W)8.9
定格電圧(V)AC100
仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.65
タイプ耐塩形
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装
平均演色評価数(Ra)70
仕上マイルドホワイト
保護等級IP44
グローブ種別アクリル・ 透明
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.3
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.094
光束(Lm)1080
色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8
定格電圧(V)100/200
高さH(mm)274
保護等級IP44
色温度(K)5500
光源色昼白色・明光色
入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093
幅W(mm)102
光束(Lm)2240
各種認証RBSS認定あり
出しろ(mm)D:376
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)6.4(100V)
入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)1000
耐雷サージ15kV(コモンモード)
表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。
壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用
材質アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
質量(kg)1.2
高さ(mm)225
径(Φmm)205
光源LED(電球色)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.2
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。
電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。
長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
器具・セット器具のみ
調光の可否否
明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)117
寸法(mm)出:123
色黒
取付化粧ネジ式
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(白・黒)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)29
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。