空調・電設資材 :「天井照明器具」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ
エコ商品
電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可 長さ(mm)300 幅(mm)217 質量(kg)5.2 ホワイト 取付直付タイプ 高さ(mm)335 電圧(V)100/200/242 本体アルミ・鋼 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)電動昇降機
エコ商品
リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます。吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です
材質(本体)化粧板 オフホワイト色 埋め込み深さ(mm)232 再生紙使用マーク適合
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型
エコ商品
電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源色昼白色 ランプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80 カバーポリカーボネート(透明 本体アルミダイカスト、ステンレス オフホワイト 幅(mm)340 エネルギー消費効率(Lm/W)100 LED寿命(時間)50000 調光の可否不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 耐雷サージ15kV 傾斜天井取付角度(°)90 仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可 幅(mm)Φ217 質量(kg)4.7 ホワイト 取付ペンダントタイプ 高さ(mm)365 電圧(V)100/200/242 全高(mm)1447 本体アルミ ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光
エコ商品
電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付
仕様調光器:不可 長さ(mm)440 幅(mm)465 質量(kg)9.2 高さ(mm)280 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)100/200/242 構造防雨型 本体アルミ合金鋳物 定格消費電力(W)195 取付場所壁・天井・床兼用 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.8 皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V) キャブタイヤケーブル(m)1.4 LED寿命(時間)40000 明るさ水銀灯700Wクラス 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)26300 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)40 耐雷サージ15kV 再生紙使用マーク適合
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)高天井用照明 電源別置型
エコ商品
電源別置型。埃のたまりにくいタフなデザイン。天井への負荷が少ない軽量・電源別置型です
仕様電源装置別売(XA453 008)、調光器不可 幅(mm)Φ270 カバー樹脂(透明) 質量(kg)1.9 マットシルバー 高さ(mm)445 使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで) 本体アルミ 定格消費電力(W)132 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.2 LED寿命(時間)40000 明るさ水銀灯400Wクラス 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)16000 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)コード調節器
エコ商品
ペンダントコードの中間に取り付け、コード調節できます
コード樹脂 幅(mm)Φ20 高さ(mm)60 再生紙使用マーク適合
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ワイヤー
エコ商品
ワイヤーステンレス 長さ(mm)5000 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
92日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダント用衝突防止パーツ 2灯連結用
エコ商品
地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
ワイヤーステンレス 幅(mm)Φ3 長さ(mm)740 質量(kg)0.1 仕様シリコンリング大(コード用):2個付、シリコンリング小(ワイヤー用):2個付 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントサポーター
エコ商品
吊下げ位置を自在に調節。マンションなどで配線器具の位置を変えられない場所でもお好みの位置にペンダントライトを移動でき便利です。引掛埋込ローゼット(耳付)にはそのまま取り付けられ天井にキズをつけません。ひもスイッチ付のペンダントライトにも使用できます
材質(本体) オフホワイト色 幅(mm)170 長さ(mm)890 高さ(mm)70 質量(kg)1.3 取付方式コード吊りペンダント専用 可動範囲(mm)半径600 回転角度(°)360 仕様重量(半径600mm以内)(kg):2まで、重量(半径350mm以内)(kg):4まで 再生紙使用マーク適合
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ランプ落下防止ホルダー
エコ商品
特注対応にて高さ変更可能です
ホルダーステンレス鋼 仕様ホルダー受け:冷間圧延鋼板 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用
エコ商品
地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
ワイヤーステンレス 幅(mm)Φ3 長さ(mm)1140 質量(kg)0.1 仕様シリコンリング大(コード用):3個付、シリコンリング小(ワイヤー用):3個付 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
31日以内出荷

ODELIC(オーデリック)高天井用ベースダウンライト本体Φ150
エコ商品
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用。屋内・軒下取付兼用 埋込穴(Φmm)150 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm)220 質量(kg)1.5 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト
エコ商品
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色昼白色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 カバー鋼(オフホワイト) LED寿命(時間)40000 調光方式段調光 スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト
エコ商品
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)
光源色昼白色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 カバー鋼(白色) 明るさHf32W定格出力相当 取付可能天井厚(mm)3~25 LED寿命(時間)40000 調光の可否 構造高気密SB 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト
エコ商品
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~55°)。埋込高100mm以下の薄型の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 カバー鋼(白色) 質量(kg)5.8 タイプLED一体型 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%(リモコン別売) 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)□500 傾斜天井取付角度(°)~55(可能) 取付可能天井厚(mm)3~40 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります