空調・電設資材 :「天井用 フック」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
金具付き排水ホース(3m)がついています。
四隅にゴム付フックでラクラク装着。
材質塩化ビニール(メッシュ入り)
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
無段階調光 ダイヤル式で簡単 。「好きな方向」を明るく照らす可動式 。設置方法が選べるマグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等の照明に使うことができます。 。可動域が広いため、色んなシーンに柔軟に対応できます。 。1回の充電で約4時間連続点灯することが可能です。(エリアライト最大点灯時)
付属品本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1
電圧3.7V
質量(g)200
温度範囲(℃)【充電時】10~35
ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)
全光束(Lm)約30~500
充電時間最大約3時間30分(空→フル充電)
色温度(K)6500
使用電球白色LED(交換不可)
電池リチウムイオン電池 ※交換不可
寿命5年
使用環境温度(℃)5~40℃
連続点灯時間※満充電時【エリアライト】約4~10時間(HIGH~LOW) 【トップライト】約7時間
設置場所屋内・屋外
入力電流(A)【充電プラグ】1.0
バッテリー容量(mAh)2000
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【ライト垂直時】430×38×34【ライト収納時】205×38×46
入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
天井や天井近くに設置されたコンセントにプラグを挿した際、プラグから垂れ下がる電線をフック部に引っかけることで、コンセントやプラグにかかる荷重を低減させることができる器具です。フック部はケーブル保護用の軟質塩化ビニル被覆付きのため、摩擦や衝撃でケーブルに傷がつくことを防ぎます。吊りボルトに固定するグリップ部とケーブル支持のフック部が一体化しており、グリップ部の両端をしぼることで、吊りボルトに直接取り付けることができます。
単重(g)61.2
1個
¥458
税込¥504
5日以内出荷
透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。4方向の洗浄窓で、どの方向からでも洗浄可能なので作業性がアップします。洗浄シートの脱落防止付で、マジックテープで仮止めフックを固定でき、作業中のシートの落下を防止します。
用途天井カセット型エアコン室内機の洗浄に。
トラスコ品番149-2873
材質EMMA脱ダイオキシンフィルム
寸法(mm)900×900
適合サイズ(mm)900×900
大きさA3
径(mm)清掃能力パイプ:100
1枚
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT
材質(竿)カーボン・FRP
材質(金具)SS400
関連資料(0.95MB)
先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
羽根径約42cmのコンパクトタイプ。どこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)。メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです。軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます。電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能。屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々。トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます
用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし
付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
色ホワイト
質量(g)355
消費電力(W)3.5
スイッチUSBケーブル中間に付属
電源DC5V 1.0A
ケーブル長(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる
秒速結線システム
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
色イエロー
ロッド径(Φmm)7.5
許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
PP被膜あり
カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい。 引掛けやすい先端機構。 割れない尻金
用途天井裏・床下配線に
先端ライトなし、竿:M5ネジ
金具フック:DBF-F
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
カーボン製(手元竿のみFRP製)
長さ20m
軽くてたわみが少なく、使いやすい コントロール性抜群
引掛けやすい先端機構
割れない尻金(金属+樹脂製)
夜光塗料蓄光タイプ
用途天井裏・床下配線に
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
質量(kg)2.64
先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ
本体寸法(mm)64×1000×64
最大径(Φmm)竿:55、製品:64
収納長(m)1
竿数23
関連資料(0.72MB)
取扱説明書(0.15MB)
伸長(m)20
1本(20m)
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
シルバーフィッシャー(プラス)シリーズに 25m 新登場!。カーボン製(手元竿のみFRP製)。ジェフコムフィッシャーで最長の25m!。引掛けやすい先端機構。割れない尻金・金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
用途天井裏・床下配線に
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
質量(kg)4.45
長さ(m)伸長時:25
先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ
長さ(cm)収納時:101
本体寸法(mm)83×1010×83
最大径(Φmm)竿:74、製品:83
竿数29
関連資料(2.95MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(25m)
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)10
本体寸法(mm)60×650×60
本体質量(kg)1.975
収納時寸法(cm)65
最大径(Φmm)竿54/製品60
竿数18
先端部ライトなし
金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400
関連資料(1.09MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(10m)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立6mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)6
本体寸法(mm)42.3×550×42.3
本体質量(g)765
収納時寸法(cm)55
最大径(Φmm)竿39/製品42
竿数13
先端部ライトなし
金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400
関連資料(1.09MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(6m)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用 強さと柔軟性を高次元で両立
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
材質外竿:FRP、外竿以外:カーボン・FRP、金具:SS400
先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ
長さ(cm)収納時:110
関連資料(1.1MB)
取扱説明書(0.17MB)
伸長(m)15
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立7mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)7
本体寸法(mm)50×550×50
本体質量(kg)1.105
収納時寸法(cm)55
最大径(Φmm)竿44/製品50
竿数15
先端部ライトなし
金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400
関連資料(1.09MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(7m)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立5mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)5
本体寸法(mm)43.5×400×43.5
本体質量(g)650
収納時寸法(cm)40
最大径(Φmm)竿40/製品44
竿数15
先端部ライトなし
金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400
関連資料(1.08MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(5m)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立8mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)8
本体寸法(mm)54×550×54
本体質量(kg)1.4
収納時寸法(cm)55
最大径(Φmm)竿50/製品54
竿数17
先端部ライトなし
金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400
関連資料(1.08MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(8m)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル10mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)10
本体寸法(mm)45×650×45
本体質量(kg)1.8
収納時寸法(cm)65
最大径(Φmm)竿40/製品45
竿数18
先端部ライトなし
金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質竿FRP、金具SS400
関連資料(0.85MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(10m)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
天井裏の電気・電話などの配線作業に。細くて軽い、クロス編み製法により強度アップしてたわみが少ない。先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい。
仕様先端フックライトなし
収納時寸法(cm)53
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
用途グラスファイバー強化素材採用フィッシャーにミニタイプ追加!
仕様金具・フック金具(ミニ)DBF-FM、竿先端・M5凸ネジ※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます
材質竿:FRP、金具:SS400
質量(g)390
長さ(m)2(収納時0.2)
本体寸法(mm)46×200×46
最大径(Φmm)竿40/製品46
竿数15
関連資料(0.76MB)
取扱説明書(0.15MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
天井裏・床下配線に
竿にカーボンを採用(一部FRP製)
軽くてたわみが少なく、使いやすい
引掛けやすい先端機構
割れない尻金・金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ
仕様【先端仕様】ライト:なし、金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン、一部FRP、金具:SS400
質量(kg)0.82
長さ(m)収納時:0.435
最大径(Φmm)竿:46.5、製品:53
伸長時寸法(m)6
竿数19
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル8mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)8
本体寸法(mm)55×550×55
本体質量(kg)1.5
収納時寸法(cm)55
最大径(Φmm)竿48/製品55
竿数18
先端部ライトなし
金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質竿FRP、金具SS400
関連資料(0.81MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(8m)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル4mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)4
本体寸法(mm)37×400×37
本体質量(g)480
収納時寸法(cm)40
最大径(Φmm)竿32/製品37
竿数12
先端部ライトなし
金具フック金具(ミニ)DBF-FM/竿先端M5凸ねじ
材質竿FRP、金具SS400
関連資料(0.85MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(4m)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル5mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)5
本体寸法(mm)45.5×400×45.5
本体質量(g)710
収納時寸法(cm)40
最大径(Φmm)竿39/製品46
竿数15
先端部ライトなし
金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質竿FRP、金具SS400
関連資料(0.81MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(5m)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル7mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)7
本体寸法(mm)46×550×46
本体質量(kg)1.1
収納時寸法(cm)55
最大径(Φmm)竿41/製品46
竿数15
先端部ライトなし
金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質竿FRP、金具SS400
関連資料(0.85MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(7m)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル6mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)6
本体寸法(mm)42×550×42
本体質量(g)860
収納時寸法(cm)55
最大径(Φmm)竿37/製品42
竿数13
先端部ライトなし
金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質竿FRP、金具SS400
関連資料(0.85MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(6m)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構
付属品スネークヘッド×1個、フック金具×1個、解除ツール×1個
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)、解除ツール:ステンレス
線径(Φmm)4.5(4+蓄光被覆)
ロッド数3本
関連資料(1.57MB)
取扱説明書(0.83MB)
復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ。接続金具は除く)
破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:15m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg。長さ。・伸長時:15m。・収納時:65.5cm。S幅。・71mm。製品最大径。・79mm。竿数。・28。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口。・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
幅(mm)S:71
質量(kg)2.95
長さ(m)伸長時:15
長さ(cm)収納時:65.5
本体寸法(mm)79×655×79
最大径(Φmm)79
関連資料(1.66MB)
取扱説明書(0.22MB)
先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(15m)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
幅(mm)S:57
質量(kg)1.65
長さ(m)伸長時:10
長さ(cm)収納時:55
本体寸法(mm)63×550×63
最大径(Φmm)63
関連資料(1.66MB)
取扱説明書(0.22MB)
先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(10m)
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ5m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)5
寸法(mm)48×48×440
収納時寸法(cm)44
最大径(Φmm)竿:40
寸法(Φmm)48
竿数16
先端金具・フック金具 DBF-F
ねじ竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
タイプ1個口
1本(5m)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ15m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)15
寸法(mm)75×700×75
質量(kg)2.3
収納時寸法(cm)70
最大径(Φmm)竿:65
寸法(Φmm)75
竿数26
金具フック金具 DBF-F
ねじ竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
1本(15m)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ10m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)10
寸法(mm)54×700×54
質量(kg)1.15
収納時寸法(cm)70
最大径(Φmm)竿:45
寸法(Φmm)54
竿数18
金具フック金具 DBF-F
ねじ竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
1本(10m)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)。イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付
付属品スネークヘッド×1個・フック金具×1個・解除ツール×1個
材質ロッド:PET、金具:スチール、解除ツール:ステンレス
ロッド数3本
関連資料(1.54MB)
取扱説明書(0.86MB)
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ7m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
仕様竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
質量(g)935
本体寸法(mm)52×52×520
最大径(Φmm)52、竿:44
金具フック金具 DBF-F
収納長(m)0.52
竿数18
伸長(m)7
1個(7m)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー
用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。軽索引用。長さ8m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属製。夜光塗料蓄光タイプ
仕様竿先端:M5ネジ
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
質量(g)345
本体寸法(mm)29×29×62.5
最大径(Φmm)29、竿:25
金具フック金具 DBF-F
収納長(m)6.25
竿数15
伸長(m)8
1個(8m)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。