空調・電設資材 :「室外機 二段架台」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60×2 寸法(幅W×奥行D)(mm)180~670×180~350 適合範囲3.2kw級以下 荷重(kg)単品:9.5
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

もう一段増設のための部材セット
用途平地・二段置架台に増設できます。 材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上粉体塗装(ポリエステル系)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高脚置台(ワイド) ZAM製
仕様一般地域用/塩害地用 長さ(mm)1003 幅(mm)437 ZAM製(シルバー) 高さ(mm)903 積載荷重(kg)上段:80以下
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用 使用荷重(kg)200 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2台)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様高さ調整可能 付属品ワイヤー 適合5.0kW、4500kcal級以下 種別アクリル塗装 最大積載量(kg)75×2 取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

下段有効高さ AH-14□:1000mm以下 AH-16□:1200mm以下 AH-18□:1400mm以下
適合16kW・14000kcal級以下
1個
189,800 税込208,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。専用組立工具不要で簡単組立の平地二段置タイプ。
用途平地二段置用架台 材質圧延鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
1台
34,880 税込38,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940 使用荷重(kg)80
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ネジが少なく組立、取付け簡単な平地二段置用。
用途平地・二段置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地・二段置用メッキタイプ。
用途平地・二段置用架台 材質圧延鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります