空調・電設資材 :「室外機 防音」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。
硬度60 材質クロロプレンゴム 穴径(Φmm)13 寸法t(mm)10 許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R-410N・R400D・NRB-400/360の防振、防音、滑り止め用として。 カット(加工性)が容易で非常に安価。重ねても使えます。
ブラック 長さ(mm)1000 寸法A(mm)48 寸法B(mm)5 寸法C(mm)2
1枚
449 税込494
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります