空調・電設資材 :「室外機転倒防止金具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。
軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
材質亜鉛めっき鋼より線止め金具:亜鉛合金製
ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)130
高さ(mm)120
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
付属品ボルト無し
仕様ステンレスレール
高さ(mm)120
幅(mm)130
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具
サイズW3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質コンクリート
付属品ボルトセット
仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。