空調・電設資材 :「小型 投光器」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:別売 長さ(mm)146 材質(本体)アルミ 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)8.3 首振角度(°)90 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR75W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 材質(反射板)ポリカーボネート(黒色) 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可 種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付 長さ(mm)120 幅(mm)Φ53 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)5.6 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)12(100V) 入数1台 光色電球色 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当 回転角度(°)360 グリーン購入法適合 配光タイプワイド配光(43°) 人感センサーON-OFF型
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 長さ(mm)120 幅(mm)Φ53 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)5 首振105° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)6(100V) 入数1台 光色電球色 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当 回転角度(°)360 グリーン購入法適合 取付面位置壁面・天井面取付兼用 配光タイプワイド配光(43°)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります