空調・電設資材 :「小型 投光器」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト 質量(g)400 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 設置場所屋内用 皮相電力(VA)8 主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途小型直付式 超狭角スポットライト 質量(g)240 消費電力(W)2.1 設置場所屋内用 定格電流(mA)700 リード線AWG22(0.3mm2相当)×2/150mm付き 主材質本体:アルミ、PBT/PC、発光部:PMMA 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込高(mm)70 取付可能板厚(mm)5~25
1台
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト 材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA 質量(g)16(30mm時) 消費電力(W)1.2 定格電圧(V)DC5 設置場所屋内用
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA タイプトラックレールタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 製品質量(g)33(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)本体:40、駆動回路含む:60 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 平均演色評価数Ra85(標準タイプ) アングル(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)本体:40、駆動回路含む:60 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 平均演色評価数Ra95(高演色タイプ) アングル(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA タイプトラックレールタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 製品質量(g)33(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります