空調・電設資材 :「小型 拡大鏡」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.3
色温度(K)6500
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)103.1
高さ(mm)68
質量(kg)0.3
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)650
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ガラスセード(部分消し)。本体クロームメッキ仕上。木飾り付(ウォールナット色)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
LEDランプLED電球 LDA(電球40W形相当まで×1)E26
色温度(K)2800
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)69.2
幅(mm)156
高さ(mm)199
質量(kg)0.6
取付方式ワンタッチ取付
光源色電球色
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.3
色温度(K)2700
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)95.2
高さ(mm)68
質量(kg)0.3
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色電球色
光束(Lm)600
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
アクリルカバー
電圧(V)AC100
消費電力(W)17.7
色温度(K)6500
演色指数(Ra)82
エネルギー消費効率(Lm/W)129.9
高さ(mm)110
質量(kg)0.9
直径(Φmm)360
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)2300
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
アクリルカバー。木製枠(オーク色)
電圧(V)AC100
消費電力(W)17.7
色温度(K)6500
演色指数(Ra)82
エネルギー消費効率(Lm/W)129.9
高さ(mm)110
質量(kg)1
直径(Φmm)404
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)2300
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.7
色温度(K)2700
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
長さ(mm)205
高さ(mm)55
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色電球色
光束(Lm)600
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.7
色温度(K)6500
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)97
長さ(mm)205
高さ(mm)55
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)650
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。