空調・電設資材 :「屋根瓦棒」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ 長期許容引張荷重(kN[kgf])- 短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 質量(kg)0.25 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×32(出) 圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47 引張荷重(kN[kgf])許容:0.66 滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83 側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷

用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 質量(kg)0.45 表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装 断面タイプNF
1組
1,998 税込2,198
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります