空調・電設資材 :「工事用仮設 照明」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
100V直結で最大50mまで使用可能
5m、10m、20mの連結で長さ調整可能
省エネ設計で消費電力6W(/m)
低発熱で高い安全性
屋内・屋外使用可能
防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明
消費電力(W)6/m
色温度(K)6000
質量(g/m)130
間隔(mm)チップ:32.6
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル
適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2
材質(本体)フェノール樹脂
口金E26
ケーブル長(mm)約160
ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能!
100V直結専用電源で最大50m使用可能!
接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設
仕様最大接続長さコンバーター:8A
タイプ両面
消費電力(W)6/m
定格電圧(V)100
接続専用電源ケーブル100V直結
色温度(K)6000
LED2835
質量(g/m)130
チップ数60球(片面30球)
LED寿命(時間)40000
光色赤
防水性IP65
間隔(mm)チップ:32.6
接続長(m)最大:50
接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、
なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明
仕様最大接続長さコンバーター:7A-50m
明るさ(W)5.6/m
全光束(Lm)540/m
入力電圧(V)100
接続電源ケーブル100V直結
色温度(K)6000
LED色White,R,G,B
防塵防水性能IP65
質量(g/m)100
チップ数60球(m/pcs)
光色白色
間隔(mm)チップ:16.67
電源ケーブルと袋のセットです。最大50mまで連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋
長さ(m)10
コード長さ(m)10
光源色白
高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能!
100V直結専用電源で最大50m使用可能!
接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設
定格電圧(V)100
消費電力(W)5.6/m
タイプ片面
LED2835
間隔(mm)チップ:16.67
チップ数60球
色温度(K)6000
質量(g/m)100
全光束(Lm)540
仕様最大接続長さコンバーター:8A
接続長(m)最大:50
接続専用電源ケーブル100V直結
防水性IP65
LED寿命(時間)40000
軽量で頑丈なLEDパイプ型作業灯(透明タイプ)。
自然な明るさの5000Kの白色LEDが2列に配置されてます。
付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2
材質ポリカーボネート・ステンレス
色透明(パイプ)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(mm)80×1220×80
定格消費電力(W)40
全光束(Lm)約4800
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)>80
保護等級IP63(防雨型)
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.4
使用温湿度範囲-10~40℃(常湿)/85%以下
力率0.95以上
使用場所屋外用
光色昼白色
照射角度(°)120
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。