空調・電設資材 :「工作用 電線」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。 適合規格UL、CSA 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水
1巻(50m)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管 標準色 使用温度範囲(℃)-30~70 構造スクウェアロック
1巻(30m)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります