空調・電設資材 :「差し金 差し」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
1袋(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1 材質溶融亜鉛めっき鋼線 寸法H(mm)78 寸法W(mm)31
1箱(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
適合38×12と38×12(野縁受け) 表面処理無電解ニッケルめっきULL
1箱(50個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコン1台分に必要な部材が揃ったお求め易いキット品です。
表面処理電気亜鉛メッキ アズワン品番64-1092-49
1組
5,398 税込5,938
8日以内出荷

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
1個ほか
128 税込141
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬鋼線材によるスプリング式金具でワンタッチ支持です
適合金具F38/F38 材質電気亜鉛めっき処理
1箱(50個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷

1箱(20個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工全ねじ交差金具
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1個ほか
469 税込516
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り金具付近に軽みぞ形鋼を施工することができます。
1セット(10個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
4,898 税込5,388
3日以内出荷

スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1個ほか
70 税込77
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
適合振れ止め:W3/8 表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(20個)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCX-1N クロスアタッチメント 因幡電工 動画あり
仮止め機構つきチャンネル交差金具 機器据え付けにも便利なスライド調整式固定金具
用途チャンネルを交差する際に使用 仕様適合C型チャンネル:40×30mm、適用C型チャンネルリップ間隔:20~22mm 表面処理クロメート(屋内専用) 締付トルク(N・m)9.8 許容静荷重980N
1箱(60個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります