空調・電設資材 :「床換気扇」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリアフリー対応の薄形グリル(グリル厚さ4mm)。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応可能)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)。取付穴:□140mm。風量調節機構付。フィルター付。材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×170 質量(kg)0.2
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで、床にピッタリフィット
ブラウン 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)床基礎材Φ160、フローリング材208~212
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷

バリアフリー対応の薄形グリル(グリル厚さ4mm)。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応可能)。取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)。取付穴:□140mm。風量調節機構付。フィルター付。材質:プラスチック製
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×170
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)給排気グリル(床用)
風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット。
適合ダクトΦ50mm 埋め込み寸法(mm)床基礎材:Φ160、フローリング材:208~212角
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋め込み寸法(mm)(縦)125~170、(横)235~470 仕様局所換気専用 質量(kg)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)(排)6.5/8.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/37.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)160/170
1台
11,980 税込13,178
欠品中

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160 風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。取付穴:Φ100mm。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応)。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。フィルター付。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×130×160
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用。24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属。コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用
セット内容換気扇×3、コントローラー×1 質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160 風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板 質量(kg)0.9 電流(A)0.108、0.117 消費電力(W)10.5、11.5 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)38.5、39.5 電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心 色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0 風量(m3/h)107、112
1個
6,298 税込6,928
欠品中

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190 高さ(mm)183 タイプ先端形300タイプ 電源(V)AC100 本体質量(kg)約1.2 適合場所トイレ 電源コード(m)2.8 消費電力(W)(50/60Hz)15/13 適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm) ファンターボファン 風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
欠品中

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります