空調・電設資材 :「床用ケーブル保護」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター 車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます 材質ポリウレタン 寸法(mm)幅:303高さ:31.8全長:914 質量(kg)4.1 寸法(幅W×高さH)(mm)(チャンネル)38×19 チャンネル数2 耐荷重(t)5.9 適合ケーブル(Φmm)19以下
1個
44,400 税込48,840
当日出荷

床に敷設された電線・ホース類にかぶせて歩行者の安全とケーブルを保護します。 台車や車いすの通過もスムーズになります。 難燃性(UL94規格HB相当)を有しています。 鮮やかな黄色のラインで注意喚起します。
用途屋内作業現場、施設内通路、イベント会場に 材質軟質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 寸法H(mm)14 適合ケーブル(Φmm)30×2条
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
仕様ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター 幅(mm)273 全長(mm)914 質量(kg)6.69 高さ(mm)38.1 耐荷重(t)約10.8 適合ケーブル(Φmm)19以下用
1個
59,400 税込65,340
当日出荷

ライトデューティの床のケーブルの保護装置は軽いフィートの交通が付いている開いた区域を渡るケーブルをカバーする一時的な解決として普及している。17 x 9 mm のキャビティには、外径 8 mm のフレックスケーブルを 2 本まで取り付けることができます。このケーブル Protector は、ケーブルの損傷を防ぐと同時に、ケーブルのトリップの危険性に対処します。
仕様材質 = 亜鉛めっき鋼色 = 黒シリーズ = Safe-D Conduit Clips RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター 車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます 材質ポリウレタン 寸法(mm)(チャンネル)左右:32.5×19(H)、中央50.8×19(H)幅:351、高さ:31.8、全長:914 質量(kg)5.5 チャンネル数3 耐荷重(t)7.7 適合ケーブル(Φmm)19以下
1個
55,000 税込60,500
当日出荷

展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。 台車の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。 中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。 ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。 下面は、すべりにくい形状ですからそのまま設置できます。 滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。 巻いてコンパクトに持ち運びでき、施工に時間がかかりません。 カッター等で、必要な長さや角度にカットできます。
全長(m)2
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります