空調・電設資材 :「引き寄せ 金具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
1.クリ10スリムコーナーⅢは、引き寄せ金物10kNに該当する金物です。2.従来この箇所には、引き寄せ金物10kN・羽子板ボルトなどが使用されてきましたが、。クリ10スリムコーナーⅢはビス打ちタイプな為、木材のボルト穴あけ加工が不要です。3.柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することが出来ます。4.全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…4本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)…2本(横架材用・青色)、六角ソケット8mm…1本/ケース
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
色シルバー
種類支持金具
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
1.クリ10スリムコーナーⅢは、引き寄せ金物10kNに該当する金物です。2.従来この箇所には、引き寄せ金物10kN・羽子板ボルトなどが使用されてきましたが、クリ10スリムコーナーⅢはビス打ちタイプな為、木材のボルト穴あけ加工が不要です。3.柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することが出来ます。4.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。5.全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。6.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…4本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)…2本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm…1本/ケース
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
色シルバー
種類支持金具
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。
吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。
両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。
バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。
材質ポリプロピレン
全長(m)約30
厚さ(mm)1
バンドを囲いロックするため、ロック機能を使用した場合よりも許容静荷重が大きくなります。
両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。
材質ポリプロピレン
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。