空調・電設資材 :「引っ掛け金具」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット 通りやすく使いやすい 直進性抜群でさびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、らせん状金具をセット
付属品引っ掛け金具(つまり除去用)、らせん状金具(ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付けて使用できます) 質量(kg)フレーム/4.2 線径(Φmm)7 リール内径(Φmm)680
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ) 巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット 継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能) 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
セット内容ロッド1.8m 3本、スネークヘッド金具 1個横穴先端金具 1個、引っ掛け金具 1個らせん状金具 1個 長さ(m)ロッド/1.8(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm) 安全荷重(kg)(引張荷重)100
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

Square Flat(スクエア フラット)。パネルの取り付けは、引掛金具式でパネルを片側に引っ掛けたままLEDユニットの交換を安全に行えます。パネルの材質が建材として様々な場所に用いられている発泡樹脂素材なのでインテリアに合わせて塩ビ化粧シートなどを貼り付けていただく事もできます。
材質/仕上鋼(白色塗装)/樹脂(白色)/アクリル(クリア+マット) 質量(kg)6.2 取付方式取付簡易型 奥行(mm)94 電圧(V)AC100 消費電力(W)24.8 光源GX53 LEDユニットフラット形 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 LEDユニット交換型 光束(Lm)2152 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDF6-H-GX53/700 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱400W相当
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります