空調・電設資材 :「引掛シーリング増改アダプタ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷

コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125 定格電流(A)6 本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
239 税込263
当日出荷

ローゼットとしても、コンセントとしても使えます。
定格6A/125V 定格電圧(V)125 適合電線VVF Φ1.6/Φ2.0
1個
589 税込648
3日以内出荷

接地側(W)表示付き 天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125 定格電流(A)6 適合電線VVF
1個
138 税込152
当日出荷





ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格125V6A 本体寸法(mm)130×60×30 本体質量(g)28
1個
1,137 税込1,251
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コンゼット
ラクダ 極数2 定格15A 125V 結線方式巻締端子式
1個
779 税込857
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります