空調・電設資材 :「循環送風機」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
適合場所浴室
付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
適合場所浴室
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)9.7
電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57
消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。